VESTIL D-50-MD-ORG-C Självdumpande behållare, Medium Duty, 0.5 cu. yd., 4000 Lb., Orange, Stål | AG7QEN

VESTIL D-50-MD-ORG-C Självdumpande behållare, Medium Duty, 0.5 cu. yd., 4000 Lb., Orange, Stål

Finns i lager
Artikel: AG7QEN Modell: D-50-MD-ORG-C

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 545 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvdumpande behållare
Kabellängd48 "
Kapacitet4000 Ibs
FärgOrange
Gaffelficka Center18 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 2 "
Gaffelficka bredd7 1 / 2 "
Mätare10 ga
Mätare (stål)10 ga
Höjd38 1 / 16 "
Längd51 7 / 8 "
MaterialStål
Volym1/2 cu. yd.
Bredd33 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 186.75
Fartygets höjd (cm)97.79
Fartygets längd (cm)132.08
Fartygets bredd (cm)85.09
HS-kod7309000090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymKapacitetLängdBreddHöjdGaffelficka CenterMätare (stål)Pris
VESTIL D-100-MD Självdumpande behållare, Medium Duty, 1 cu. yd., 4000 Lb., Blå, Stål | AG7PVV D-100-MD1 cu. yd.4000 Ibs61.13 "41.5 "42.69 "18 "-24 340 kr
VESTIL D-100-MD-GRN-T Självdumpande behållare, Medium Duty, 1 cu. yd., 4000 Lb., Grön, Stål | AG7PVX D-100-MD-GRN-T1 cu. yd.4000 Ibs61.13 "42.56 "42.75 "18 "-26 313 kr
VESTIL D-100-MD-GY-SG Självdumpande behållare, Medium Duty, 1 cu. yd., 4000 Lb., Battleship Grey, Steel | AG7PVY D-100-MD-GY-SG1 cu. yd.4000 Ibs61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-26 313 kr
VESTIL D-100-MD-ORG-C Självdumpande behållare, Medium Duty, 1 cu. yd., 4000 Lb., Orange, Stål | AG7PVZ D-100-MD-ORG-C1 cu. yd.4000 Ibs61 1 / 8 "41 1 / 2 "42 11 / 16 "18 "-26 313 kr
VESTIL D-100-MD-SR Självdumpande behållare, Medium Duty, 1 cu. yd., 4000 Lb., Soda Red, Steel | AG7PWA D-100-MD-SR1 cu. yd.4000 Ibs61 1 / 8 "41 1 / 2 "42 11 / 16 "18 "-26 313 kr
VESTIL D-100-MD-WHT Självdumpande behållare, Medium Duty, 1 cu. yd., 4000 Lb., Vit, Stål | AG7PWB D-100-MD-WHT1 cu. yd.4000 Ibs61.13 "42.56 "42.75 "18 "-26 313 kr
VESTIL D-100-MD-YEL Självdumpande behållare, Medium Duty, 1 cu. yd., 4000 Lb., Gul, Stål | AG7PWC D-100-MD-YEL1 cu. yd.4000 Ibs61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-26 313 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL D-50-MD-ORG-C Självdumpande behållare, Medium Duty, 0.5 cu. yd., 4000 Lb., Orange, Stål
21 545 kr /enhet