VESTIL D-100-MD-YEL Självdumpande behållare, Medium Duty, 1 cu. yd., 4000 Lb., Gul, Stål | AG7PWC

VESTIL D-100-MD-YEL Självdumpande behållare, Medium Duty, 1 cu. yd., 4000 Lb., Gul, Stål

Finns i lager
Artikel: AG7PWC Modell: D-100-MD-YEL

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 313 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvdumpande behållare
Kabellängd48 "
Kapacitet4000 Ibs
FärgGul
Gaffelficka Center18 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 2 "
Gaffelficka bredd7 1 / 2 "
Mätare10 ga
Mätare (stål)10 ga
Höjd42 3 / 4 "
Längd61 1 / 8 "
MaterialStål
Volym1 cu. yd.
Bredd42 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 248.85
Fartygets höjd (cm)109.22
Fartygets längd (cm)154.94
Fartygets bredd (cm)104.78
HS-kod7309000090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymKapacitetLängdBreddHöjdGaffelficka CenterMätare (stål)Pris
VESTIL D-100-MD Självdumpande behållare, Medium Duty, 1 cu. yd., 4000 Lb., Blå, Stål | AG7PVV D-100-MD1 cu. yd.4000 Ibs61.13 "41.5 "42.69 "18 "-24 340 kr
VESTIL D-100-MD-GRN-T Självdumpande behållare, Medium Duty, 1 cu. yd., 4000 Lb., Grön, Stål | AG7PVX D-100-MD-GRN-T1 cu. yd.4000 Ibs61.13 "42.56 "42.75 "18 "-26 313 kr
VESTIL D-100-MD-GY-SG Självdumpande behållare, Medium Duty, 1 cu. yd., 4000 Lb., Battleship Grey, Steel | AG7PVY D-100-MD-GY-SG1 cu. yd.4000 Ibs61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-26 313 kr
VESTIL D-100-MD-ORG-C Självdumpande behållare, Medium Duty, 1 cu. yd., 4000 Lb., Orange, Stål | AG7PVZ D-100-MD-ORG-C1 cu. yd.4000 Ibs61 1 / 8 "41 1 / 2 "42 11 / 16 "18 "-26 313 kr
VESTIL D-100-MD-SR Självdumpande behållare, Medium Duty, 1 cu. yd., 4000 Lb., Soda Red, Steel | AG7PWA D-100-MD-SR1 cu. yd.4000 Ibs61 1 / 8 "41 1 / 2 "42 11 / 16 "18 "-26 313 kr
VESTIL D-100-MD-WHT Självdumpande behållare, Medium Duty, 1 cu. yd., 4000 Lb., Vit, Stål | AG7PWB D-100-MD-WHT1 cu. yd.4000 Ibs61.13 "42.56 "42.75 "18 "-26 313 kr
VESTIL D-150-MD Självdumpande behållare, Medium Duty, 1.5 cu. yd., 4000 Lb., Blå, Stål | AG7PXP D-150-MD1 1/2 kub. yd.4000 Ibs68.38 "43.56 "51.81 "28 "-29 480 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL D-100-MD-YEL Självdumpande behållare, Medium Duty, 1 cu. yd., 4000 Lb., Gul, Stål
26 313 kr /enhet