VESTIL DBA-130 halvautomatisk sondbandsmaskin, 23 tum x 31-1/2 tum x 55 tum Storlek | AG7QGM

VESTIL DBA-130 halvautomatisk sondbandsmaskin, 23 tum x 31-1/2 tum x 55 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7QGM Modell: DBA-130

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

125 892 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvautomatisk bandningsmaskin
Justerbar spänningJa
Caster Dia.3"
HjulmaterialHårt gummi
Hjul Dia.3"
Hjulbredd1 3 / 8 "
FärgWhite
Kompatibel remstorlek1/2 ", 3/8"
Kompatibelt bandmaterialpolypropylen
Cykeltid1.5 till 1.8 sek.
Matarremshöjd53 1 / 2 "
Vikbar pallsond40 "
RammaterialStål
Höjd55 "
Längd23 "
Max. Kärndia.7 4 / 5 "
Max. Remspänning175 Ibs
Mäta enheterVARJE
Antal hjul5
Antal hjul5
DriftstypHalvautomatiska
Fas1
BärbarJa
KraftkällaElektrisk sladd
YtmaterialStål
Spänning115V AC
Volt / fas115/1
HjulmaterialHårt gummi
Bredd31 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 176.85
Fartygets höjd (cm)139.7
Fartygets längd (cm)80.01
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8422409140
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DBA-130 halvautomatisk sondbandsmaskin, 23 tum x 31-1/2 tum x 55 tum Storlek
125 892 kr /enhet