VESTIL DBE-30-2 staplingsdriven justerbar gaffel, 118 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG8HNG Modell: DBE-30-2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 083 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDock stötfångare
Ankarbult Dia.5 / 8 "
Bulta hål mitt till centrum avstånd 15"
Bulthål Dia. (I.)3 / 4 "
FärgSvart
Höjd3"
Längd30 "
MaterialGummi
Monteringshål Dia.3 / 4 "
Antal hål6"
Antal bulthål6
Antal hål6"
Övergripande djup30 "
Paketstorlek2
Padlängd30 "
KuddmaterialGummi
Pad bredd4.5 "
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod4016940000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellLängdAntal hålPaketstorlekPadlängdPris
VESTIL DBE-10-1 Stötfångare av härdat gjuten gummi, en 10 tumsstorlek | AG7QGQ DBE-10-110 "2110 "470SEK
VESTIL DBE-20-1 Stötfångare av härdat gjuten gummi, en 20-tumsstorlek | AG7QGR DBE-20-120 "4120 "830SEK
VESTIL DBE-30-1 härdad, gjuten gummistötfångare, en 30 tumsstorlek | AG7QGT DBE-30-130 "6"130 "1 143 kr
VESTIL DBE-10-4 justerbar staplare, med ellyft, 150 tums storlek | AG8HNF DBE-10-410 "2410 "1 598 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DBE-30-2 staplingsdriven justerbar gaffel, 118 tums storlek
2 083 kr /enhet