VESTIL DCR-110-55 Manuell trumhållare/rotator, 55 gallon, 800 Lb. Kapacitet | AG7QJM

VESTIL DCR-110-55 Manuell trumhållare/rotator, 55 gallon, 800 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7QJM Modell: DCR-110-55

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 392 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumhållare
accepterar55-gallons ståltrummor
Kapacitet800 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
FärgGul
TrummaterialStål
Trumrotation360 grader
Trummans storlek55 gal.
RammaterialStål
Främre hjul Dia.8"
Typ av främre hjulStel
Bredd på främre hjul2"
Framhjulsdia.8"
Framhjulsbredd2"
Höjd42 "
Längd36 1 / 2 "
Lyfthöjd5 till 11 "
Lyfthöjd Max.11 "
Lastkapacitet800 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul3
Antal hjul3
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.4"
Typ bakhjulSnurra
Bredd på hjul bak1"
Bakhjulsdia.4"
Bakhjulsbredd1"
Rotation360 grader
HjulmaterialPoly på stål
Bredd34 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 64.35
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)87.63
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgMaterialPris
VESTIL DCR-110-55-SS Manuell trumhållare/rotator, 55 gallon, 800 Lb. Kapacitet | CE3CLE DCR-110-55-SSSilverRostfritt stål40 678 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DCR-110-55 Manuell trumhållare/rotator, 55 gallon, 800 Lb. Kapacitet
9 392 kr /enhet