VESTIL DH-PH4-3472-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 34 tum x 72 tum Storlek, gul | AG7QPA

VESTIL DH-PH4-3472-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 34 tum x 72 tum, gul

Artikel: AG7QPA Modell: DH-PH4-3472-D
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

18 441 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsad vagn med upphöjt handtag med avlopp
Caster Dia.8"
Caster LockNej
HjulmaterialGlasfylld nylon
Caster Typ(2) Sväng med rullager (2) Stel med rullager
Hjulbredd2"
FärgGul
Dräneringshål Dia.2 9 / 16 "
Monteringsstorlek1 / 4 "
MonteringstypFNPT
RammaterialStål
Främre hjul Dia.8"
FramhjulsmaterialGlasfylld nylon
Bredd på främre hjul2"
Hantera typErgonomisk
Höjd41.06 "
InkluderarErgonomiskt handtag; 2,000 2 lbs. Hyllkapacitet; 9 16/XNUMX" Dräneringshålsdiameter - Mässingsventil
Inomhus UtomhusInomhus
Längd78.94 "
Lastkapacitet4000 Ibs
MaterialStål
Max. Vagnkapacitet4000 Ibs
Mäta enheterVARJE
Antal Hylla2
Antal hjul4
Plattform Längd71 13 / 16 "
Plattformsbredd33 13 / 16 "
Bakhjul Dia.8"
Material för bakhjulGlasfylld nylon
Bredd på hjul bak2"
TätningstypPTFE
Hyllkapacitet2000 Ibs
Hyllfrigång20 3 / 4 "
Hyllhöjd36.19 "
Hylllängd71.8 "
Hyllbredd33.8 "
Högsta hyllhöjd36 3 / 16 "
Användbar längd71 13 / 16 "
Användbar bredd33-13 / 16 tum.
VentilmaterialMässing
Bredd34.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 128.25
Fartygets höjd (cm)104.3
Fartygets längd (cm)200.5
Fartygets bredd (cm)87.63
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddKapacitetHjulmaterialHyllhöjdHylllängdHyllbreddBreddCaster TypPris
VESTIL DH-PH4-2436-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 24 tum x 36 tum Storlek, gul | AG7QNE DH-PH4-2436-D23 13 / 16 "-Glasfylld nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Sväng med rullager (2) Stel med rullager13 516 kr
VESTIL DH-PH4-2448-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 24 tum x 48 tum Storlek, gul | AG7QNH DH-PH4-2448-D23 13 / 16 "-Glasfylld nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Sväng med rullager (2) Stel med rullager14 503 kr
VESTIL DH-PH4-2460-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 24 tum x 60 tum Storlek, gul | AG7QNL DH-PH4-2460-D23 13 / 16 "-Glasfylld nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Sväng med rullager (2) Stel med rullager15 428 kr
VESTIL DH-PH4-2472-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 24 tum x 72 tum Storlek, gul | AG7QNP DH-PH4-2472-D23 13 / 16 "-Glasfylld nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Sväng med rullager (2) Stel med rullager16 292 kr
RFQ
VESTIL DH-PH4-3060-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 30 tum x 60 tum Storlek, gul | AG7QNQ DH-PH4-3060-D29 13 / 16 "-Glasfylld nylon36.19 "-29.8 "30.5 "(2) Sväng med rullager (2) Stel med rullager16 526 kr
VESTIL DH-PH4-3448-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 34 tum x 48 tum Storlek, gul | AG7QNU DH-PH4-3448-D33 13 / 16 "-Glasfylld nylon36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Sväng med rullager (2) Stel med rullager16 496 kr
VESTIL DH-PH4-3460-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 34 tum x 60 tum Storlek, gul | AG7QNX DH-PH4-3460-D33 13 / 16 "-Glasfylld nylon36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Sväng med rullager (2) Stel med rullager16 730 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DH-PH4-3472-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 34 tum x 72 tum, gul
18 441 kr /enhet