VESTIL DH-PH4-3460-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 34 tum x 60 tum Storlek, gul | AG7QNX

VESTIL DH-PH4-3460-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 34 tum x 60 tum, gul

Finns i lager
Artikel: AG7QNX Modell: DH-PH4-3460-D

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 730 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsad vagn med upphöjt handtag med avlopp
Caster Dia.8"
Caster LockNej
HjulmaterialGlasfylld nylon
Caster Typ(2) Sväng med rullager (2) Stel med rullager
Hjulbredd2"
FärgGul
Dräneringshål Dia.2 9 / 16 "
Monteringsstorlek1 / 4 "
MonteringstypFNPT
RammaterialStål
Främre hjul Dia.8"
FramhjulsmaterialGlasfylld nylon
Bredd på främre hjul2"
Hantera typErgonomisk
Höjd41.06 "
InkluderarErgonomiskt handtag; 2,000 2 lbs. Hyllkapacitet; 9 16/XNUMX" Dräneringshålsdiameter - Mässingsventil
Inomhus UtomhusInomhus
Längd66.94 "
Lastkapacitet4000 Ibs
MaterialStål
Max. Vagnkapacitet4000 Ibs
Mäta enheterVARJE
Antal Hylla2
Antal hjul4
Plattform Längd59 13 / 16 "
Plattformsbredd33 13 / 16 "
Bakhjul Dia.8"
Material för bakhjulGlasfylld nylon
Bredd på hjul bak2"
TätningstypPTFE
Hyllkapacitet2000 Ibs
Hyllfrigång20 3 / 4 "
Hyllhöjd36.19 "
Hylllängd59.8 "
Hyllbredd33.8 "
Högsta hyllhöjd36 3 / 16 "
Användbar längd59 13 / 16 "
Användbar bredd33-13 / 16 tum.
VentilmaterialMässing
Bredd34.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 113.85
Fartygets höjd (cm)104.3
Fartygets längd (cm)170.02
Fartygets bredd (cm)87.63
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddKapacitetHjulmaterialHyllhöjdHylllängdHyllbreddBreddCaster TypPris
VESTIL DH-PH4-2436-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 24 tum x 36 tum Storlek, gul | AG7QNE DH-PH4-2436-D23 13 / 16 "-Glasfylld nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Sväng med rullager (2) Stel med rullager13 516 kr
VESTIL DH-PH4-2448-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 24 tum x 48 tum Storlek, gul | AG7QNH DH-PH4-2448-D23 13 / 16 "-Glasfylld nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Sväng med rullager (2) Stel med rullager14 503 kr
VESTIL DH-PH4-2460-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 24 tum x 60 tum Storlek, gul | AG7QNL DH-PH4-2460-D23 13 / 16 "-Glasfylld nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Sväng med rullager (2) Stel med rullager15 428 kr
VESTIL DH-PH4-2472-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 24 tum x 72 tum Storlek, gul | AG7QNP DH-PH4-2472-D23 13 / 16 "-Glasfylld nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Sväng med rullager (2) Stel med rullager16 292 kr
RFQ
VESTIL DH-PH4-3060-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 30 tum x 60 tum Storlek, gul | AG7QNQ DH-PH4-3060-D29 13 / 16 "-Glasfylld nylon36.19 "-29.8 "30.5 "(2) Sväng med rullager (2) Stel med rullager16 526 kr
VESTIL DH-PH4-3448-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 34 tum x 48 tum Storlek, gul | AG7QNU DH-PH4-3448-D33 13 / 16 "-Glasfylld nylon36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Sväng med rullager (2) Stel med rullager16 496 kr
VESTIL DH-PH4-3472-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 34 tum x 72 tum Storlek, gul | AG7QPA DH-PH4-3472-D33 13 / 16 "-Glasfylld nylon36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Sväng med rullager (2) Stel med rullager18 441 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DH-PH4-3460-D Ergonomisk handtagsvagn, med avlopp, 34 tum x 60 tum, gul
16 730 kr /enhet