VESTIL DLINE-55-10-T Tie Off Rund Bottenfoder, 55 Gallon, 10 Mm

Finns i lager
Artikel: AG7QQT Modell: DLINE-55-10-T

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 216 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumfodral
Batterier ingårNej
Kapacitet55 gal.
Fall Kvantitet50
FärgRensa
Behållarstorlek55 gal.
Diameter22 1 / 2 "
Höjd53 "
Längd38 "
MaterialPolyeten med låg densitet
Mäta enheterCASE
Antal kartonger50
StilFlexibel, rund botten
Tjocklek10 tusen
TypSlå av
Bredd38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.15
Fartygets höjd (cm)134.62
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)96.52
HS-kod3923210095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialKapacitetFall KvantitetAntal kartongerPaketstorlekStilTjocklekTypPris
VESTIL DLINE-15-P Peel Over Rund Botten Trumliner, 15 Gallon | AG7QQH DLINE-15-PPolyeten med låg densitet15 gal.200200-Flexibel, rund botten4 tusenSkala över12 481 kr
VESTIL DLINE-15-T Tie Off Rund Botten Trumliner, 15 Gallon | AG7QQJ DLINE-15-TPolyeten med låg densitet15 gal.150150-Flexibel, rund botten4 tusenSlå av9 720 kr
VESTIL DLINE-30-15-ACC styv dragspelstrumma, 30 gallon, 15 mm | AG7QQK DLINE-30-15-ACCPolyeten med låg densitet30 gal.--25 kartongDragspel15 tusen-6 460 kr
VESTIL DLINE-30-P Peel Over Rund Botten Trumliner, 30 Gallon | AG7QQL DLINE-30-PPolyeten med låg densitet30 gal.150150-Flexibel, rund botten4 tusenSkala över10 004 kr
VESTIL DLINE-30-T Tie Off Rund Botten Trumliner, 30 Gallon | AG7QQM DLINE-30-TPolyeten med låg densitet30 gal.150150-Flexibel, rund botten4 tusenSlå av10 630 kr
VESTIL DLINE-55-10-P Peel Over Rund Bottom Liner, 55 Gallon, 10 Mm | AG7QQR DLINE-55-10-PPolyeten med låg densitet55 gal.5050-Flexibel, rund botten10 tusenSkala över7 211 kr
VESTIL DLINE-55-15 Slät styv trumma liner, 55 gallon, 15 Mm | AG7QQU DLINE-55-15Polyeten med låg densitet55 gal.--20 kartongStel15 tusenSmooth5 565 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DLINE-55-10-T Tie Off Rund Bottenfoder, 55 Gallon, 10 Mm
8 216 kr /enhet