VESTIL DOL-3636-6T Palldocka, 6 rullar, 36 x 36 tum, 4000 Lb. Kapacitet, Aluminiuim, Tilt Deck

Finns i lager
Artikel: AG7QRU Modell: DOL-3636-6T

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 733 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPall Dolly
Kapacitet4000 Ibs
HjulmaterialFenol
Hjulstorlek3 "x 3.5"
Caster TypStel
FärgSilver
Djup36 "
Höjd4.13 "
Längd36 "
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Antal hjul6
Antal rullar6
Roller Dia.3 1 / 2 "
RulltypFenol
Rullbredd3"
Storlek36 "x 36"
Statisk lastkapacitet4,000 Ibs
StilLuta
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddKapacitetHjulstorlekDjupHöjdAntal hjulStorlekStilPris
VESTIL DOL-3636-10T Pall Dolly, 10 rullar, 36 x 36 tum Storlek, 8000 Lb. Kapacitet, aluminium | AG7QRR DOL-3636-10T36 "8000 Ibs3 "x 3.5"36 "4.13 "1036 "x 36"Luta6 521 kr
VESTIL DOL-3636-6NT Pall Dolly, 6 rullar, 36 x 36 tum Storlek, 4000 Lb. Kapacitet, aluminium | AG7QRT DOL-3636-6NT36 "4000 Ibs3 "x 3.5"36 "4.13 "636 "x 36"Icke lutande4 733 kr
VESTIL DOL-3636-8T Pall Dolly, 8 rullar, 36 x 36 tum Storlek, 6000 Lb. Kapacitet, Aluminium, Tilt Deck | AG7QRV DOL-3636-8T36 "6000 Ibs3 "x 3.5"36 "4.13 "836 "x 36"Luta5 864 kr
VESTIL DOL-3642-10T Pall Dolly, 10 rullar, 36 x 42 tum Storlek, 8000 Lb. Kapacitet, aluminium | AG7QRW DOL-3642-10T36 "8000 Ibs3 "x 3.5"42 "4.13 "1036 "x 42"Luta6 631 kr
VESTIL DOL-3642-6NT Pall Dolly, 6 rullar, 36 x 42 tum Storlek, 4000 Lb. Kapacitet, aluminium | AG7QRX DOL-3642-6NT36 "-3 1/2 "x 3"-4.12 '6-Icke lutande4 922 kr
VESTIL DOL-3642-6T Pall Dolly, 6 rullar, 36 x 42 tum Storlek, 4000 Lb. Kapacitet, Aluminium, Tilt Deck | AG7QRY DOL-3642-6T36 "4000 Ibs3 "x 3.5"42 "4.13 "636 "x 42"Luta4 922 kr
VESTIL DOL-3642-8T Pall Dolly, 8 rullar, 36 x 42 tum Storlek, 6000 Lb. Kapacitet, Aluminium, Tilt Deck | AG7QRZ DOL-3642-8T36 "6000 Ibs3 "x 3.5"42 "4.13 "836 "x 42"Luta5 941 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DOL-3636-6T Palldocka, 6 rullar, 36 x 36 tum, 4000 Lb. Kapacitet, Aluminiuim, Tilt Deck
4 733 kr /enhet