VESTIL DOL-3642-10T Pall Dolly, 10 rullar, 36 x 42 tum, 8000 Lb. Kapacitet, aluminium

Finns i lager
Artikel: AG7QRW Modell: DOL-3642-10T

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 631 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPall Dolly
Kapacitet8000 Ibs
HjulmaterialFenol
Hjulstorlek3 "x 3.5"
Caster TypStel
FärgSilver
Djup42 "
Höjd4.13 "
Längd42 "
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Antal hjul10
Antal rullar10
Plattformshöjd4.5 "
Plattform Längd42 "
Plattformsbredd36 "
Roller Dia.3 1 / 2 "
RulltypFenol
Rullbredd3"
Storlek36 "x 42"
Statisk lastkapacitet8,000 Ibs
StilLuta
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddKapacitetHjulstorlekDjupHöjdAntal hjulStorlekStilPris
VESTIL DOL-3636-10T Pall Dolly, 10 rullar, 36 x 36 tum Storlek, 8000 Lb. Kapacitet, aluminium | AG7QRR DOL-3636-10T36 "8000 Ibs3 "x 3.5"36 "4.13 "1036 "x 36"Luta6 521 kr
VESTIL DOL-3636-6NT Pall Dolly, 6 rullar, 36 x 36 tum Storlek, 4000 Lb. Kapacitet, aluminium | AG7QRT DOL-3636-6NT36 "4000 Ibs3 "x 3.5"36 "4.13 "636 "x 36"Icke lutande4 733 kr
VESTIL DOL-3636-6T Pall Dolly, 6 rullar, 36 x 36 tum, 4000 Lb. Kapacitet, Aluminium, Tilt Deck | AG7QRU DOL-3636-6T36 "4000 Ibs3 "x 3.5"36 "4.13 "636 "x 36"Luta4 733 kr
VESTIL DOL-3636-8T Pall Dolly, 8 rullar, 36 x 36 tum Storlek, 6000 Lb. Kapacitet, Aluminium, Tilt Deck | AG7QRV DOL-3636-8T36 "6000 Ibs3 "x 3.5"36 "4.13 "836 "x 36"Luta5 864 kr
VESTIL DOL-3642-6NT Pall Dolly, 6 rullar, 36 x 42 tum Storlek, 4000 Lb. Kapacitet, aluminium | AG7QRX DOL-3642-6NT36 "-3 1/2 "x 3"-4.12 '6-Icke lutande4 922 kr
VESTIL DOL-3642-6T Pall Dolly, 6 rullar, 36 x 42 tum Storlek, 4000 Lb. Kapacitet, Aluminium, Tilt Deck | AG7QRY DOL-3642-6T36 "4000 Ibs3 "x 3.5"42 "4.13 "636 "x 42"Luta4 922 kr
VESTIL DOL-3642-8T Pall Dolly, 8 rullar, 36 x 42 tum Storlek, 6000 Lb. Kapacitet, Aluminium, Tilt Deck | AG7QRZ DOL-3642-8T36 "6000 Ibs3 "x 3.5"42 "4.13 "836 "x 42"Luta5 941 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DOL-3642-10T Pall Dolly, 10 rullar, 36 x 42 tum, 8000 Lb. Kapacitet, aluminium
6 631 kr /enhet