VESTIL DP-3896-15 Gaffellyftsredskap

Artikel: AG7QUK Modell: DP-3896-15
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

61 220 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastutrustning för gaffeltruck
Batterier ingårNej
Under Dock Service Height30 1 / 2 "
Kapacitet1500 Ibs
FärgBlå
Avstånd mellan rullram26 1 / 2 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 2 "
Gaffelfickstorlek5-1 / 2 "
Gaffelficka bredd5 1 / 2 "
Gaffeltjocklek2"
Gaffelbredd5.5 "
Höjd40 "
Längd143 "
MaterialStål
Max. Lutningsvinkel0 grader
Mäta enheterVARJE
Rullcenter12 "
Roller Dia.2 1 / 2 "
Användbar produktlängd96 "
Användbar produktbredd26 1 / 2 "
Volym1.66 cu. yd.
Bredd39.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 339.75
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)358.14
Fartygets bredd (cm)97.79
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DP-3896-15 Gaffellyftsredskap
61 220 kr /enhet