VESTIL DRUM-55-SCL Ergonomisk trumbil med våg 500 lb. Kapacitet | AG7QWJ

VESTIL DRUM-55-SCL Ergonomisk trumbil med våg 500 pund. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7QWJ Modell: DRUM-55-SCL

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

64 295 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumlastbil med våg
accepterarTrummor av stål, plast och fiber av 30, 55 och 85 gallon
Noggrannhet-/+ 0.5 lbs.
BatteritypAA
Kapacitet500 Ibs
FärgGul
Djup43 "
TrummaterialStål, plast, fiber
Trummans storlek30 gal., 55 gal.
Främre hjul Dia.8"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Typ av främre hjulStel
Bredd på främre hjul2"
Framhjulsdia.8 In.
Framhjulsbredd2 In.
Höjd41 "
Längd43 "
Lyfthöjd10 1 / 4 "
Lyfthöjd per slag7 / 8 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal batterier6
Antal hjul2 (fram), 1 (bak)
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulFenol
Typ bakhjulSvängbar fenol med lås
Bredd på hjul bak1"
Bredd31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 68.4
Fartygets höjd (cm)104.14
Fartygets längd (cm)109.22
Fartygets bredd (cm)78.74
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDjupTrummans storlekHöjdBreddPris
VESTIL DRUM-55-SCL-E Ergonomisk trumbil med våg, 900 Lb. Kapacitet | CE3CMW DRUM-55-SCL-E900 Ibs38.625 "Vilken storlek som helst64 "35 "60 043 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DRUM-55-SCL Ergonomisk trumbil med våg 500 pund. Kapacitet
64 295 kr /enhet