VESTIL DRUM-HD Heavy Duty Drum Dolly, 2000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7QWN Modell: DRUM-HD

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 869 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumma Dolly
Batterier ingårNej
Kapacitet2000 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialGlasfylld nylon
Caster TypSnurra
Hjulbredd2"
FärgBlå
Trummans storlek55 gal.
RammaterialStål
Handtag ingårNej
Höjd8"
Längd24.5 "
MaterialStål
Max. Kompatibel trumstorlek55 gal.
Mäta enheterVARJE
Antal Caster4
Antal hjul4
TiltfunktionNej
Bredd24.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdKapacitetCaster Dia.Inuti Dia.MaterialAntal hjulStilPris
VESTIL DRUM-DRH-HR Drum Dolly, rund med handtag, 1000 Lb. Kapacitet | AG7QWK TRUMMA-DRH-HRTrumma Dolly6.25 "1000 Ibs3"23.5 "Stål4Med handtag1 927 kr
VESTIL DRUM-SS-55-H Mobil trumma Dolly, rostfritt stål, 55 gallon | AG7QXU TRUM-SS-55-HTrumma Dolly6"800 Ibs3"-Rostfritt stål4-3 620 kr
VESTIL DRUM-XC Mobile Drum Dolly, justerbar, 1200 Lb. Kapacitet | AG7QYA DRUM-XCJusterbar Drum Dolly5.06 "1200 Ibs3"-Stål4Justerbar3 322 kr
VESTIL DRUM-XH Mobil trumdocka, justerbar, 1000 Lb. Kapacitet | AG7QYB DRUM-XHJusterbar Drum Dolly5.31 "1000 Ibs3"-Stål4Justerbar3 277 kr
VESTIL DRUM-FSD-SS-55-N Drum Dolly, Rostfritt Stål, 5 Ekrar | CE3CNF TRUMMA-FSD-SS-55-NTrumma Dolly6.88 "1100 Ibs3"23.3 "Rostfritt stål5-5 126 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DRUM-HD Heavy Duty Drum Dolly, 2000 Lb. Kapacitet
2 869 kr /enhet