VESTIL DRUM-XC Mobile Drum Dolly, justerbar, 1200 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7QYA Modell: DRUM-XC

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 322 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar Drum Dolly
Batterier ingårNej
Kapacitet1200 Ibs
Caster Dia.3"
HjulmaterialGjutstål
Hjulbredd2.5 "
FärgBlå
TrummaterialTrummor på 30, 55, 85 och 95 liter
Trummans storlek30 gal., 55 gal., 85 gal., 95 gal.
Utökad längd37 11 / 16 "
Utökad bredd37 11 / 16 "
RammaterialStål
Handtag ingårNej
Höjd5.06 "
Längd27.562 "
MaterialStål
Max. Kompatibel trumstorlek95 gal.
Mäta enheterVARJE
Antal Caster4
Antal hjul4
StilJusterbar
TiltfunktionNej
Bredd27.562 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)13.34
Fartygets längd (cm)70.01
Fartygets bredd (cm)70.01
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdKapacitetCaster Dia.Inuti Dia.MaterialAntal hjulStilPris
VESTIL DRUM-DRH-HR Drum Dolly, rund med handtag, 1000 Lb. Kapacitet | AG7QWK TRUMMA-DRH-HRTrumma Dolly6.25 "1000 Ibs3"23.5 "Stål4Med handtag1 927 kr
VESTIL DRUM-HD Heavy Duty Drum Dolly, 2000 Lb. Kapacitet | AG7QWN DRUM-HDTrumma Dolly8"2000 Ibs4"-Stål4-2 869 kr
VESTIL DRUM-SS-55-H Mobil trumma Dolly, rostfritt stål, 55 gallon | AG7QXU TRUM-SS-55-HTrumma Dolly6"800 Ibs3"-Rostfritt stål4-3 620 kr
VESTIL DRUM-XH Mobil trumdocka, justerbar, 1000 Lb. Kapacitet | AG7QYB DRUM-XHJusterbar Drum Dolly5.31 "1000 Ibs3"-Stål4Justerbar3 277 kr
VESTIL DRUM-FSD-SS-55-N Drum Dolly, Rostfritt Stål, 5 Ekrar | CE3CNF TRUMMA-FSD-SS-55-NTrumma Dolly6.88 "1100 Ibs3"23.3 "Rostfritt stål5-5 126 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DRUM-XC Mobile Drum Dolly, justerbar, 1200 Lb. Kapacitet
3 322 kr /enhet