VESTIL DRUM-DRH-HR Drum Dolly, rund med handtag, 1000 Lb. Kapacitet | AG7QWK

VESTIL DRUM-DRH-HR Drum Dolly, rund med handtag, 1000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7QWK Modell: DRUM-DRH-HR

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 927 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumma Dolly
Kapacitet1000 Ibs
Caster Dia.3"
HjulmaterialHårt gummi
Hjulbredd0.25 "
FärgSilver
Trummaterial5-liters hink, trummor på 30 och 55 liter
Trummans storlek5 gal., 30 gal., 55 gal.
RammaterialStål
Handtag ingårJa
handtag Längd36 "
Höjd6.25 "
Inuti Dia.23.5 "
Längd26 "
MaterialStål
Max. Kompatibel trumstorlek55 gal.
Mäta enheterVARJE
Antal Caster4
Antal hjul4
StilMed handtag
TiltfunktionNej
Bredd26 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdKapacitetCaster Dia.Inuti Dia.MaterialAntal hjulStilPris
VESTIL DRUM-HD Heavy Duty Drum Dolly, 2000 Lb. Kapacitet | AG7QWN DRUM-HDTrumma Dolly8"2000 Ibs4"-Stål4-2 869 kr
VESTIL DRUM-SS-55-H Mobil trumma Dolly, rostfritt stål, 55 gallon | AG7QXU TRUM-SS-55-HTrumma Dolly6"800 Ibs3"-Rostfritt stål4-3 620 kr
VESTIL DRUM-XC Mobile Drum Dolly, justerbar, 1200 Lb. Kapacitet | AG7QYA DRUM-XCJusterbar Drum Dolly5.06 "1200 Ibs3"-Stål4Justerbar3 322 kr
VESTIL DRUM-XH Mobil trumdocka, justerbar, 1000 Lb. Kapacitet | AG7QYB DRUM-XHJusterbar Drum Dolly5.31 "1000 Ibs3"-Stål4Justerbar3 277 kr
VESTIL DRUM-FSD-SS-55-N Drum Dolly, Rostfritt Stål, 5 Ekrar | CE3CNF TRUMMA-FSD-SS-55-NTrumma Dolly6.88 "1100 Ibs3"23.3 "Rostfritt stål5-5 126 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DRUM-DRH-HR Drum Dolly, rund med handtag, 1000 Lb. Kapacitet
1 927 kr /enhet