VESTIL DRUM-LRT-ESJ Trumlyftare med käke, 44 x 40 x 78 tum Storlek, 550 Lb. Kapacitet, gul, stål

Artikel: AG7QWX Modell: DRUM-LRT-ESJ
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

33 117 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumlyftare och transportör
Kapacitet550 Ibs
Caster Dia.6"
Caster LockNej
HjulmaterialPoly på stål
Caster Typ(2) Vrid
Hjulbredd2"
FärgGul
Djup44 "
Trummans storlek55 gal.
TrumtypStål
Dumphöjd58 "
Främre hjul Dia.6"
Bredd på främre hjul2"
Handvevrotation181 grader
Höjd78 "
Ben typFast
arvFast
Längd44 "
Lyfthöjd58 "
MaterialStål
Antal hjul4
KraftkällaManuell
Höjd höjd58 "
Bakhjul Dia.7"
Bredd på hjul bak2"
Rotation181 grader
luta120 grader
Lutningsvinkel120 grader
Lutningsgrad120 grader
Vertikal förhöjd höjd53 "
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 202.5
Fartygets höjd (cm)198.12
Fartygets längd (cm)134.62
Fartygets bredd (cm)83.82
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellCaster TypDjupHandvevrotationHöjdRotationVertikal förhöjd höjdBreddPris
VESTIL DRUM-LRT-EC trumlyftare, 44 x 40 x 82 tum Storlek, 550 Lb. Kapacitet, gul, stål | AG7QWW DRUM-LRT-EC(2) Stel (2) Sväng med broms40.12 "180 grader77.19 "180 grader59 "31.5 "31 643 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-ESJ Trumlyftare med käke, 44 x 40 x 78 tum Storlek, 550 Lb. Kapacitet, gul, stål
33 117 kr /enhet