VESTIL DSP-24 Spårskydd för takdörr, 24.25 tum

Artikel: AG7QYU Modell: DSP-24

Få det Maj 7, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrspårvakt
Utskärning av bottenplattan3"
Bulthål Dia. (I.)0.5625 "
FärgGul
Djup6"
Höjd24.25 "
InkluderarFörborrade - 3 hål för golvmontering
Längd6"
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Monteringshål Dia.9 / 16 "
Monteringshålstorlek0.5625 "
Nagglängd3"
Naggbredd3"
Antal bulthål3
Antal monteringshål3
Paketstorlek1
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.905
Fartygets höjd (cm)61.6
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPaketstorlekDjupHöjdBreddArtikelMonteringshålstorlekNagglängdNaggbreddPris
VESTIL DSP-36 Spårskydd för takdörr, 36.25 tum | AG7QYV DSP-3616"36.25 "6"Dörrspårvakt0.5625 "3"3"830SEK
VESTIL DSP-48 Spårskydd för takdörr, 48.25 tum | AG7QYW DSP-4816"48.25 "6"Dörrspårvakt0.5625 "3"3"1 096 kr
VESTIL DSP-WF-48-BRL-YL Dörrspårskydd, väggfläns, höger och vänster | CE3CNM DSP-WF-48-BRL-YL28 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Dörrspårskydd1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "2 820 kr
RFQ
VESTIL DSP-WF-48-LH-YL Takdörrskydd, väggfläns, vänster | CE3CNN DSP-WF-48-LH-YL18 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Dörrspårskydd1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "1 473 kr
RFQ
VESTIL DSP-WF-48-RH-YL Överhängande dörrspårskydd, väggfläns, höger | CE3CNP DSP-WF-48-RH-YL18 5 / 8 "48 1 / 16 "10 "Dörrspårskydd1/2 ", 7/8"6 3 / 16 "6 5 / 16 "1 473 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DSP-24 Spårskydd för takdörr, 24.25 tum