VESTIL DWC-EL-72 Panel/plåtvagn, låg plattform, 29 x 77 tum, blå/gul, stål | AG7QZW

VESTIL DWC-EL-72 panel/plåtvagn, låg plattform, 29 x 77 tum, blå/gul, stål

Artikel: AG7QZW Modell: DWC-EL-72
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

20 652 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk och panelbil
Kapacitet2000 Ibs
Caster Dia.8"
HjulmaterialFenol
Caster Typ(2) Stel (2) Sväng med broms
Hjulbredd2"
FärgBlå, gul
Däcklängd75 1 / 2 "
Däckbredd12 1 / 8 "
RamfärgBlå
Främre hjul Dia.8"
Ledstång färgGul
Ledstångshöjd24 1/2 ", 45 1/2"
Höjd50.75 "
Inkluderar(1) 24 1/2 tum. x 45 1/2 tum. Handtag, (2) styva hjul 2 in. Breda och (2) svängbara hjul med bromsar 2 tum. Bred
Längd77.69 "
Lastkapacitet2000 Ibs
MaterialStål
Max. Lasthöjd72 "
Max. Laststorlek Höjd72 "
Max. Plattformshöjd5.31 "
Antal hjul4
Antal vertikala stöd4
Plattformshöjd5.31 "
Plattform Längd75.5 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd12.13 "
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.8"
Bredd29.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 187.65
Fartygets höjd (cm)128.91
Fartygets längd (cm)197.33
Fartygets bredd (cm)75.88
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDäcklängdDäckbreddPlattformshöjdFärgMaterialPris
VESTIL DWC-EL-36 panel/plåtvagn, låg plattform, 12 x 39.5 tum, blå/gul, stål | AG7QZT DWC-EL-36--12 1 / 8 "5.31 "Blå, gulStål17 843 kr
VESTIL DWC-EL-48 Panel/plåtvagn, låg plattform, 29 x 54 tum, blå/gul, stål | AG7QZU DWC-EL-48--12 1 / 8 "5.31 "Blå, gulStål19 758 kr
VESTIL DWC-EL-60 panel/plåtvagn, låg plattform, 29 x 65 tum, blå/gul, stål | AG7QZV DWC-EL-60--12 1 / 8 "5.31 "Blå, gulStål20 447 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DWC-EL-72 panel/plåtvagn, låg plattform, 29 x 77 tum, blå/gul, stål
20 652 kr /enhet