VESTIL ECH-20-1PH elektrisk kedjetelfer, 1-fas, 2000 lb., gul, stål, 115V

Artikel: AG7RCJ Modell: ECH-20-1PH
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

112 013 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Kapacitet2000 Ibs
FärgGul
Huvudrummet16 "
Fri höjd16 "
Stålhöjd16 "
Höjd86 2 / 5 "
High Speed14 fpm
Längd16 1 / 2 "
Lyfthöjd10 ft.
Lyfthastighet14 FPM
Lastkapacitet2000 Ibs
MaterialStål
Fas1
Standardlyft10 ft.
Spänning115V
Bredd26 8 / 9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54.9
Fartygets höjd (cm)219.46
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)68.33
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLyfthöjdHuvudrummetLängdBreddHöjdPris
VESTIL ECH-03 Elektrisk kedjetelfer, 1-fas, 300 lb., gul, stål, 115V | AG7RCD ECH-03---9 5 / 6 "8"12 "-
RFQ
VESTIL ECH-06 Elektrisk kedjetelfer, 1-fas, 600 lb., gul, stål, 115V | AG7RCE ECH-06---9 5 / 6 "8"12 "-
RFQ
VESTIL ECH-100-3PH Elektrisk kedjetelfer, 3-fas, 10000 lb., gul, stål, 460V | AG7RCF ECH-100-3PH---17 1 / 2 "29 "33 1 / 2 "240 228 kr
VESTIL ECH-10-1PH Elektrisk kedjetelfer, 1-fas, 1000 lb., gul, stål, 115V | AG7RCG ECH-10-1PH---16 1 / 2 "23 1 / 5 "86 2 / 5 "85 354 kr
RFQ
VESTIL ECH-10-3PH Elektrisk kedjetelfer, 3-fas, 1000 lb., gul, stål, 460V | AG7RCH ECH-10-3PH---13 "21 1 / 9 "86 2 / 5 "79 835 kr
RFQ
VESTIL ECH-20-3PH Elektrisk kättingtelfer, 3-fas, 2000 lb., gul, stål, 460V | AG7RCK ECH-20-3PH---13 4 / 5 "21 8 / 9 "86 2 / 5 "86 859 kr
RFQ
VESTIL ECH-40-1PH Elektrisk kedjetelfer, 1-fas, 4000 lb., gul, stål, 115V | AG7RCL ECH-40-1PH---16 1 / 2 "26 8 / 9 "86 2 / 5 "108 830 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ECH-20-1PH elektrisk kedjetelfer, 1-fas, 2000 lb., gul, stål, 115V
112 013 kr /enhet