VESTIL ECH-06 Elektrisk kedjetelfer, 1-fas, 600 lb., gul, stål, 115V

Artikel: AG7RCE Modell: ECH-06

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Kapacitet600 Ibs
FärgGul
Passar strålfläns WUpp till 8/9 "
Passar balkflänsbreddUpp till 8/9"
Huvudrummet11-1 / 16 "
Fri höjd11 1 / 16 "
Stålhöjd11 1 / 16 "
Höjd12 "
High Speed8 fpm
HP1 1/2 hk
Längd9 5 / 6 "
Lyfthöjd10 ft.
Lyfthastighet8 FPM
Lastkapacitet600 Ibs
MaterialStål
Fas1
Standardlyft10 ft.
Spänning115V
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)30.32
Fartygets längd (cm)25
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLyfthöjdHuvudrummetLängdBreddHöjdPris
VESTIL ECH-03 Elektrisk kedjetelfer, 1-fas, 300 lb., gul, stål, 115V | AG7RCD ECH-03---9 5 / 6 "8"12 "-
RFQ
VESTIL ECH-100-3PH Elektrisk kedjetelfer, 3-fas, 10000 lb., gul, stål, 460V | AG7RCF ECH-100-3PH---17 1 / 2 "29 "33 1 / 2 "297 589 kr
VESTIL ECH-10-1PH Elektrisk kedjetelfer, 1-fas, 1000 lb., gul, stål, 115V | AG7RCG ECH-10-1PH---16 1 / 2 "23 1 / 5 "86 2 / 5 "85 354 kr
RFQ
VESTIL ECH-10-3PH Elektrisk kedjetelfer, 3-fas, 1000 lb., gul, stål, 460V | AG7RCH ECH-10-3PH---13 "21 1 / 9 "86 2 / 5 "79 835 kr
RFQ
VESTIL ECH-20-1PH Elektrisk kedjetelfer, 1-fas, 2000 lb., gul, stål, 115V | AG7RCJ ECH-20-1PH---16 1 / 2 "26 8 / 9 "86 2 / 5 "112 013 kr
RFQ
VESTIL ECH-20-3PH Elektrisk kättingtelfer, 3-fas, 2000 lb., gul, stål, 460V | AG7RCK ECH-20-3PH---13 4 / 5 "21 8 / 9 "86 2 / 5 "86 859 kr
RFQ
VESTIL ECH-40-1PH Elektrisk kedjetelfer, 1-fas, 4000 lb., gul, stål, 115V | AG7RCL ECH-40-1PH---16 1 / 2 "26 8 / 9 "86 2 / 5 "108 830 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ECH-06 Elektrisk kedjetelfer, 1-fas, 600 lb., gul, stål, 115V