VESTIL EHLT-N-1648-2-32 Elhydrauliskt lyftbord, smalt, 2000 lb., blått, stål

Finns i lager
Artikel: AG7RJG Modell: EHLT-N-1648-2-32

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

68 874 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Batterier ingårNej
Kapacitet2000 Ibs
FärgBlå
Kontroll hängande sladdlängd8 ft.
Ledningslängd96 "
RammaterialStål
Frekvens60 hz
Höjd8"
Hydraulisk komponentklassificering3000 psi
Hz60
Längd48.38 "
Lyfthastighet11 sek./ft.
Lyfthöjd Max.24 "
Sänkt höjd8"
MaterialStål
Max. Höjd24 "
Motor HP2 hk
MovementEj bärbar, fast
Arbetstryck3000 psi
DriftstypHandhängande, elektrisk
ÖverbelastningsskyddJa
Fas3
Plattform Längd48 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd16 "
KraftkällaElektrisk sladd
Tryckknapp Handkontroll24V AC
Tryckknapp Handkontrollspänning24V AC
Höjd höjd32 "
Statisk kapacitet2000 Ibs
Spänning460V AC
Bredd16.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 162.9
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdSänkt höjdHöjd höjdKapacitetSpänningFasPris
VESTIL EHLT-N-1648-1-32 Elhydrauliskt saxlyftbord, smalt, 1000 lb., blått, stål | AG7RJF EHLT-N-1648-1-3248.38 "16.38 "8"8"32 "1000 Ibs460V AC364 214 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EHLT-N-1648-2-32 Elhydrauliskt lyftbord, smalt, 2000 lb., blått, stål
68 874 kr /enhet