VESTIL EHLTG-4470-2-48 Marklyftsaxbord, 2000 Lb. Kapacitet, 44 tum x 73 tum Storlek, stål

Artikel: AG7RHW Modell: EHLTG-4470-2-48
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

143 862 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Batterier ingårNej
Kapacitet2000 Ibs
FärgBlå, gul
Ledningslängd8 ft.
RammaterialStål
Frekvens60 hz
Höjd10.44 "
Hz60
Längd78 "
Lyfthastighet52 sek./ft.
Lyft Time Down18 sek.
Lyft Time Up52 sek.
Lyfthöjd Max.47.5 "
Sänkt höjd1 / 2 "
MaterialStål
Max. Höjd47.5 "
Mäta enheterVARJE
Motor HP2 hk
Arbetstryck3000 psi
DriftstypFotmanövrerad, pneumatisk
ÖverbelastningsskyddJa
Fas3
Plattform Längd73 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd44 "
Nätsladdslängd8 ft.
KraftkällaElektrisk sladd
Höjd höjd48 "
Fjärrströmsenhet Höjd12 1 / 2 "
Fjärrströmsenhet Längd32 1 / 2 "
Fjärrströmsenhets bredd12 "
Spänning460V AC
Bredd67.06 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 896.4
Fartygets höjd (cm)26.51
Fartygets längd (cm)198.12
Fartygets bredd (cm)170.34
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LängdKapacitetHöjdPlattformsbreddBreddLängdLyfthastighetLyft Time DownPris
VESTIL EHLTG-3850-2-36 Marklyftsaxbord, 2000 Lb. Kapacitet, 38 tum x 50 tum Storlek, stål | AG7RHR EHLTG-3850-2-3651 1 / 2 "2000 Ibs8.5 "38 "60.81 "56.25 "40 sek./ft.13 sek.110 007 kr
VESTIL EHLTG-3850-4-36 Marklyftsaxbord, 4000 Lb. Kapacitet, 38 tum x 50 tum Storlek, stål | AG7RHT EHLTG-3850-4-3651 1 / 2 "4000 Ibs8.5 "38 "60.81 "56.25 "50 sek./ft.18 sek.129 657 kr
VESTIL EHLTG-4450-2-36 Marklyftsaxbord, 2000 Lb. Kapacitet, 44 tum x 51.5 tum Storlek, stål | AG7RHU EHLTG-4450-2-3651 1 / 2 "2000 Ibs8.5 "44 "66.81 "56.25 "40 sek./ft.13 sek.112 076 kr
VESTIL EHLTG-4450-4-36 Marklyftsaxbord, 4000 Lb. Kapacitet, 44 tum x 51.5 tum Storlek, stål | AG7RHV EHLTG-4450-4-3651 1 / 2 "4000 Ibs8.5 "44 "66.81 "56.25 "50 sek./ft.18 sek.133 607 kr
VESTIL EHLTG-4470-4-48 Marklyftsaxbord, 4000 Lb. Kapacitet, 44 tum x 73 tum Storlek, stål | AG7RHX EHLTG-4470-4-4873 "4000 Ibs10.44 "44 "67.06 "78 "62 sek./ft.18 sek.161 568 kr
RFQ
VESTIL EHLTG-5250-2-36 Marklyftsaxbord, 2000 Lb. Kapacitet, 52 tum x 51.5 tum Storlek, stål | AG7RJA EHLTG-5250-2-3651 1 / 2 "2000 Ibs8.5 "52 "74.81 "56.25 "40 sek./ft.-115 574 kr
RFQ
VESTIL EHLTG-5250-4-36 Marklyftsaxbord, 4000 Lb. Kapacitet, 52 tum x 51.5 tum Storlek, stål | AG7RJB EHLTG-5250-4-3651 1 / 2 "4000 Ibs8.5 "52 "74.81 "56.25 "50 sek./ft.-173 696 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EHLTG-4470-2-48 Marklyftsaxbord, 2000 Lb. Kapacitet, 44 tum x 73 tum Storlek, stål
143 862 kr /enhet