VESTIL EPFC-25 Eldriven golvkran, 2500 Lb. Kapacitet

Artikel: AG7RPL Modell: EPFC-25
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

152 739 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk golvkran
Batterier ingårJa
Batteriladdare Ström12A
Batterityp12V
Kapacitet600 Ibs
Kapacitet Batteri förlängt1300 Ibs
Kapaciteten utökas manuellt600 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
Laddare24 V
FärgGul
Sladdspänning115V AC
Djup79.5 "
Främre hjul Dia.6"
Bredd på främre hjul2"
Framhjulsdia.6"
Framhjulsbredd2"
Höjd66.38 "
HåltypManuell förlängning
Längd80 "
Hissområde44 1/4 "till 94"
Lyfthastighet0.5 sek. (Med belastning), 0.7 sek. (Utan belastning)
Lyfthastighet laddad0.5 sek.
Lyfthastighet avlastad0.7 sek.
Lastkapacitet2500 kg
MaterialStål
Max. Bomhöjd vid fullt utdrag110 "
Max. Bomlängd103.13 "
Max. Höjdkran förlängd110 "
Max. Längd ben förlängda103 1 / 8 "
Mäta enheterVARJE
Min. Service per avgift8 hrs.
motor~~POS=TRUNC24V DC
Antal batterier2
Antal hjul5
Antal hål3
Antal monteringshål3
BärbarJa
KraftkällaBatteridriven
Bakhjul Dia.3"
Bredd på hjul bak1.38 "
Bakhjulsdia.3"
Bakhjulsbredd1.38 "
Indragen kapacitet2500 Ibs
Utrymme mellan hål8"
Spänning24V DC
Bredd30 "
Bredd mellan benen23 "till 28"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 447.75
Fartygets höjd (cm)160.02
Fartygets längd (cm)203.2
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken vinkel har bommen när den är helt utdragen?

A. När den är helt utdragen är bommen i 50 graders vinkel.

F. Vad ska föraren kontrollera innan kranen laddas?

A.

  • Kontrollera att lasten är jämnt fördelad och säkert fastsatt.
  • Kontrollera att kranen kommer att arbeta på ett plant underlag.
  • Se till att transportsträckan är kort. Ju större avstånd, desto större är risken för skador eller överdrivet slitage på drivsystemet.

F. Hur underhåller man Vestil EPFC eldriven golvkran?

A.

  • Stäng av strömmen innan du arbetar på enheten, sänk bommen och se till att bromsarna är inkopplade och fungerar korrekt.
  • Blockera lastbilens hjul för att hålla den på plats. Innan du arbetar med det elektriska systemet, koppla ur batterierna.
  • Undersök de elektriska ledningarna för fransar och andra brister. Inspektera batterierna för läckor och korrosionsansamling.
  • Innan du laddar batteriet bör elektrolytnivån kontrolleras. Nivån bör hållas på en halv tum ovanför plattorna. Överfyll inte.
  • I slutet av varje dag, ladda batteriet.
  • När det inte används ska batteriet laddas minst en gång i veckan.

Produktvarianter

ProduktModellMax. Bomhöjd vid fullt utdragBatteritypKapacitetMax. BomlängdKraftkällaBredd på hjul bakBreddDjupPris
VESTIL EPFC-25-AA Justerbar Eldriven golvkran, 2500 Lb. Kapacitet | AG7 RPM EPFC-25-AA110 "12V600 Ibs103.125 "Batteridriven1.375 "43.75 "79.125 "161 427 kr
RFQ
VESTIL EPFC-CB-15 golvkran mot balans, eldriven | CE3DBL EPFC-CB-15105 "24V / 12A1500 Ibs97 "Elektrisk sladdlös1.38 "33.88 "-193 746 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EPFC-25 Eldriven golvkran, 2500 Lb. Kapacitet
152 739 kr /enhet