Batterier ingår: Ja , Batteriladdare Ström: 12A , Capacity Battery Extended: 1300 Ibs , Capacity Manually Extended: 600 Ibs , Capacity Retracted: 1500 Ibs , Hjulmaterial: Poly på stål , Färg: Gul , Sladdspänning: 115V AC , Drive Motor: 24V DC, 0.7KW , Extended Lift Range: 97 " , främre hjulmaterial: Poly på stål , främre hjulbredd: 2" , Hole Type: Manuell förlängning , Benbredd: 43 3/4 "till 58 11/16" , Längd: 107.5 " , Lyftmotoreffekt: 24V DC , Lyfthastighet laddad: 0.5 sek. , Lyfthastighet lossad: 0.7 sek. , Lower down speed With Load: 0.75 sek. , Lower down speed Without load: 0.25 sek. , Material: Stål , Max. Height Crane Extended: 110 " , Max. Length Legs Extended: 103 1 / 8 " , Max. Lastkapacitet vid full utbyggnad: 400 Ibs , Min. Service Per Charge: 8 hrs. , Antal batterier: 2 , Antal hjul: 5 , Bärbar: Ja , Bakre hjulmaterial: Poly på stål , indragen kapacitet: 2500 Ibs , Retracted Lift Range: 44 1 / 4 " , Space Between Holes: 8" , Uniform Capacity Battery Extended: 800 Ibs , Uniform Capacity Manually Extended: 400 Ibs , Spänning: 24V DC , Width Between Legs: 23 "till 28"