VESTIL EPT-S-2748-33 Halvelektrisk palltruck, 3300 Lb. Kapacitet | AG7RQN

VESTIL EPT-S-2748-33 Halvelektrisk palltruck, 3300 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7RQN Modell: EPT-S-2748-33

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

82 705 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvelektrisk palljack
Batterier ingårJa
Kapacitet3300 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
Laddare Ingångsspänning110V AC
FärgSvart gul
Djup65.75 "
Driv hjuldiameter9 7 / 8 "
Drivhjulsbredd3 1 / 8 "
Gaffellängd48 "
Gaffel sänkt höjd3.2 "
Gaffelbredd27 "
RammaterialStål
Helsvetsad ramJa
handtag Längd46 "
Hantera materialStål
Höjd49.25 "
Individuell gaffelbredd6 1 / 4 "
Längd65.75 "
Lyfthöjd7.8 "
Lyfthastighet laddad1 3/8 tum/sek.
Lyfthastighet avlastad1 9/16 tum/sek.
Belastningsrullens diameter3"
Lastrullens bredd3 3 / 4 "
Sänk hastigheten med last1 9/16 tum/sek.
Sänk hastigheten utan belastning1 3/16 tum/sek.
Sänkt höjd3.2 "
MaterialStål
Max. Förstärkare10A
Max. Reseavstånd4.6 "
Mäta enheterVARJE
Kraftkällaelektriska
Höjd höjd7.8 "
Roller Dia.3"
Rullbredd3.75 "
Stabilisatorrulle Dia.3"
Reshastighet Med Last1.7 mph
Körhastighet Utan last1.8 mph
Svängradie52 "
Spänning24V DC
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 303.3
Fartygets höjd (cm)125.1
Fartygets längd (cm)167.01
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EPT-S-2748-33 Halvelektrisk palltruck, 3300 Lb. Kapacitet
82 705 kr /enhet