VESTIL ETS-1120-24 Självhöjande fjäderbord, 1120 Lb. Kapacitet, 24 x 24 tum Storlek | AG7RRJ

VESTIL ETS-1120-24 Självhöjande fjäderbord, 1120 Lb. Kapacitet, 24 x 24 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7RRJ Modell: ETS-1120-24

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 135 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvhöjande bord
Kapacitet1120 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialForm på gummi
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med bromsar
Hjulbredd4 "x 2"
FärgBlå
Hantera höjd44 1 / 2 "
Höjd51.5 "
Längd37.44 "
Sänkt höjd15 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal Caster4
Plattform Längd24 "
Plattformsbredd24 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd38 "
Bredd24.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 149.4
Fartygets höjd (cm)130.49
Fartygets längd (cm)93.82
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInkluderarKapacitetHjulmaterialLängdMax. PlattformshöjdMin. PlattformshöjdPlattform LängdPlattformsbreddPris
VESTIL ETS-230 Självhöjande fjäderbord, 230 Lb. Kapacitet, 20 x 20 tum Storlek | AG7RRK ETS-230Inkluderar (2) styva 1 1/4" breda hjul, (2) svängbara hjul med bromsar 1 1/4" breda och (1) 37 3/4" höjdhandtag230 IbsPoly på Poly32.38 "33 "11 "20 "20 "18 786 kr
VESTIL ETS-460 Självhöjande fjäderbord, 460 Lb. Kapacitet, 20 x 20 tum Storlek | AG7RRL ETS-460Inkluderar (2) styva 1 1/4" breda hjul, (2) svängbara hjul med bromsar 1 1/4" breda och (1) 37 3/4" höjdhandtag460 IbsPoly på Poly32.38 "33 "11 "20 "20 "21 152 kr
VESTIL ETS-840-30 Självhöjande fjäderbord, 840 Lb. Kapacitet, 30 x 30 tum Storlek | AG7RRM ETS-840-30Inkluderar (2) styva 2" breda hjul, (2) svängbara hjul med bromsar 2" breda och (1) 44 1/2" höjdhandtag840 IbsForm på gummi43.31 "38 "15 "30 "30 "33 808 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ETS-1120-24 Självhöjande fjäderbord, 1120 Lb. Kapacitet, 24 x 24 tum Storlek
29 135 kr /enhet