VESTIL ETS-840-30 Självhöjande fjäderbord, 840 Lb. Kapacitet, 30 x 30 tum Storlek | AG7RRM

VESTIL ETS-840-30 Självhöjande fjäderbord, 840 Lb. Kapacitet, 30 x 30 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7RRM Modell: ETS-840-30

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 808 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvhöjande bord
Kapacitet840 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialForm på gummi
Caster TypStyv, vridbar med broms
Hjulbredd2"
FärgBlå
RammaterialStål
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialForm på gummi
Hantera höjd44 1 / 2 "
Höjd51.5 "
InkluderarInkluderar (2) styva 2" breda hjul, (2) svängbara hjul med bromsar 2" breda och (1) 44 1/2" höjdhandtag
Längd43.31 "
Sänkt höjd15 "
MaterialStål
Max. Plattformshöjd38 "
Mäta enheterVARJE
Min. Plattformshöjd15 "
Antal Caster4
Plattform Längd30 "
Plattformsbredd30 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd38 "
Bakhjul Dia.4"
Material för bakhjulForm på gummi
Bredd30.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 201.6
Fartygets höjd (cm)130.49
Fartygets längd (cm)109.06
Fartygets bredd (cm)77.47
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInkluderarKapacitetHjulmaterialLängdMax. PlattformshöjdMin. PlattformshöjdPlattform LängdPlattformsbreddPris
VESTIL ETS-1120-24 Självhöjande fjäderbord, 1120 Lb. Kapacitet, 24 x 24 tum Storlek | AG7RRJ ETS-1120-24-1120 IbsForm på gummi37.44 "--24 "24 "29 135 kr
VESTIL ETS-230 Självhöjande fjäderbord, 230 Lb. Kapacitet, 20 x 20 tum Storlek | AG7RRK ETS-230Inkluderar (2) styva 1 1/4" breda hjul, (2) svängbara hjul med bromsar 1 1/4" breda och (1) 37 3/4" höjdhandtag230 IbsPoly på Poly32.38 "33 "11 "20 "20 "18 786 kr
VESTIL ETS-460 Självhöjande fjäderbord, 460 Lb. Kapacitet, 20 x 20 tum Storlek | AG7RRL ETS-460Inkluderar (2) styva 1 1/4" breda hjul, (2) svängbara hjul med bromsar 1 1/4" breda och (1) 37 3/4" höjdhandtag460 IbsPoly på Poly32.38 "33 "11 "20 "20 "21 152 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ETS-840-30 Självhöjande fjäderbord, 840 Lb. Kapacitet, 30 x 30 tum Storlek
33 808 kr /enhet