Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL EX-4 Hjulkloss, 4-1/2 x 10 x 3-3/4 tum, svart, extruderat gummi

Finns i lager
Artikel: AG7RTA Modell: EX-4

Få det Maj 7, Tisdag
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
485SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWheel chock
FärgSvart
Handtag ingårNej
HandtagNej
Höjd3.75 "
Längd4.5 "
MaterialExtruderat gummi
Material för konstruktionGummi
Antal hjulklossar1
Övergripande djup4.5 "
Totala höjden3.75 "
Total bredd10 "
Gummitypextruderad
HjulklossanslutningIngen
Hjulklosshöjd3.75 "
Längd på hjulblocket4.5 "
Användning av hjulblockMulti-Purpose
Hjulblockvikt5 Ibs
Hjulklossbredd10 "
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)10
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)10.64
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialPris
VESTIL EX-11 Hjulklossar, 8-1/2 x 8-1/2 x 6 tum, svart, extruderat gummi | AG7RRY EX-11---SvartExtruderat gummi564SEK
VESTIL EX-13 Hjulkloss, 6-1/2 x 12 x 5-3/4 tum, svart, extruderat gummi | AG7RRZ EX-13---SvartExtruderat gummi689SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EX-4 Hjulkloss, 4-1/2 x 10 x 3-3/4 tum, svart, extruderat gummi
485SEK /enhet