VESTIL EX-13 Hjulkloss, 6-1/2 x 12 x 5-3/4 tum, svart, extruderat gummi

Finns i lager
Artikel: AG7RRZ Modell: EX-13

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

689SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWheel chock
FärgSvart
Handtag ingårNej
HandtagNej
Höjd5.75 "
Längd6.5 "
MaterialExtruderat gummi
Material för konstruktionGummi
Antal hjulklossar1
Övergripande djup6.5 "
Totala höjden5.75 "
Total bredd12 "
Gummitypextruderad
HjulklossanslutningIngen
Hjulklosshöjd5.75 "
Längd på hjulblocket6.5 "
Användning av hjulblockMulti-Purpose
Hjulblockvikt16 Ibs
Hjulklossbredd12 "
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)14.61
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialPris
VESTIL EX-11 Hjulklossar, 8-1/2 x 8-1/2 x 6 tum, svart, extruderat gummi | AG7RRY EX-11---SvartExtruderat gummi564SEK
VESTIL EX-4 Hjulkloss, 4-1/2 x 10 x 3-3/4 tum, svart, extruderat gummi | AG7RTA EX-4---SvartExtruderat gummi485SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EX-13 Hjulkloss, 6-1/2 x 12 x 5-3/4 tum, svart, extruderat gummi
689SEK /enhet