VESTIL EX-11 Hjulklossar, 8-1/2 x 8-1/2 x 6 tum, svart, extruderat gummi | AG7RRY

VESTIL EX-11 Hjulkloss, 8-1/2 x 8-1/2 x 6 tum, svart, extruderat gummi

Finns i lager
Artikel: AG7RRY Modell: EX-11

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

564SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWheel chock
FärgSvart
Handtag ingårNej
HandtagNej
Höjd6"
Längd8.5 "
MaterialExtruderat gummi
Material för konstruktionGummi
Antal hjulklossar1
Övergripande djup8.5 "
Totala höjden6"
Total bredd8.5 "
Gummitypextruderad
Användbar chockbredd8 1 / 2 "
HjulklossanslutningIngen
Hjulklosshöjd6"
Längd på hjulblocket8.5 "
Användning av hjulblockMulti-Purpose
Hjulblockvikt13 Ibs
Hjulklossbredd8.5 "
Bredd8.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialPris
VESTIL EX-13 Hjulkloss, 6-1/2 x 12 x 5-3/4 tum, svart, extruderat gummi | AG7RRZ EX-13---SvartExtruderat gummi689SEK
VESTIL EX-4 Hjulkloss, 4-1/2 x 10 x 3-3/4 tum, svart, extruderat gummi | AG7RTA EX-4---SvartExtruderat gummi485SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EX-11 Hjulkloss, 8-1/2 x 8-1/2 x 6 tum, svart, extruderat gummi
564SEK /enhet