VESTIL EXGATE-30-W Expanderbar port i stål, vägg-/ställmontering | AG7RTD

VESTIL EXGATE-30-W Expanderbar port i stål, vägg-/ställmonterad

Finns i lager
Artikel: AG7RTD Modell: EXGATE-30-W

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 076 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelColla Psible Barricade
Justerbar längdNej
Justerbar breddJa
Caster Dia.2"
Caster TypSnurra
Hjulbredd7 / 8 "
FärgSvart gul
Djup20.3125 "
Utökad grindbredd139 "
Utökad bredd144 3 / 16 "
Höjd39.5 "
Installationshårdvara ingårJa
förreglingJa
Längd2.187 "
MaterialStål
Max. Längd20.31 "
Max. Bredd144.19 "
Mäta enheterVARJE
Min. Bredd138.94 "
Antal Caster1
Antal hjul1
ReflekterandeNej
Bredd19.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.9
Fartygets höjd (cm)100.33
Fartygets längd (cm)5.56
Fartygets bredd (cm)49.53
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellCaster TypHjulbreddDjupMax. LängdMax. BreddAntal hjulPris
VESTIL EXGATE-30 Stål expanderbar, 15 tum till 144 tum bredd | AG7RTB EXGATE-30--19.75 "19.75 "143.69 "-2 900 kr
VESTIL EXGATE-30-C utbyggbar stålport med hjul, 15 tum till 144 tums bredd | AG7RTC EXGATE-30-CVrid med broms3 / 4 "19.75 "19.75 "143.69 "43 576 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EXGATE-30-W Expanderbar port i stål, vägg-/ställmonterad
4 076 kr /enhet