VESTIL EXGATE-30-C expanderbar stålport med hjul, 15 tum till 144 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AG7RTC Modell: EXGATE-30-C

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 576 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelColla Psible Barricade
Justerbar längdNej
Justerbar breddJa
Caster Dia.2"
Caster TypVrid med broms
Hjulbredd3 / 4 "
FärgSvart gul
Djup19.75 "
Utökad grindbredd139 "
Utökad bredd143 11 / 16 "
Höjd39.5 "
Installationshårdvara ingårJa
förreglingJa
Längd17 "
MaterialStål
Max. Längd19.75 "
Max. Bredd143.69 "
Mäta enheterVARJE
Min. Bredd138.94 "
Antal Caster4
Antal hjul4
ReflekterandeNej
Bredd19.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.1
Fartygets höjd (cm)100.33
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)49.53
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellCaster TypHjulbreddDjupMax. LängdMax. BreddAntal hjulPris
VESTIL EXGATE-30 Stål expanderbar, 15 tum till 144 tum bredd | AG7RTB EXGATE-30--19.75 "19.75 "143.69 "-2 900 kr
VESTIL EXGATE-30-W Expanderbar port i stål, vägg-/ställmontering | AG7RTD EXGATE-30-WSnurra7 / 8 "20.3125 "20.31 "144.19 "14 076 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EXGATE-30-C expanderbar stålport med hjul, 15 tum till 144 tum bredd
3 576 kr /enhet