VESTIL EXL-24 förlängningsstege i glasfiber, 24 steg

Artikel: AG7RTE Modell: EXL-24
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

10 317 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängningsstege
Basspridning19 "
Basbredd6 22 / 71 "
Kapacitet300 Ibs
Stängd höjd150 "
Kollapsad höjd144 "
FärgOrange
Utökad längd21 ft.
Höjd144 "
Stege Längd12 ft.
StegematerialGlasfiber
Typ av stegeFörlängning
Längd6 22 / 71 "
Mäta enheterVARJE
Antal steg24
Utvändig bredd Bas17 4 / 89 "
Räls djup3 1 / 4 "
Stegdjup3 1 / 4 "
StegmaterialAluminium
Stegdjup1 1 / 2 "
Material för topplockPlast
TypEtt A
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.95
Fartygets höjd (cm)426.72
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellUtökad längdHöjdStege LängdAntal stegUtvändig bredd BasRäls djupPris
VESTIL EXL-28 förlängningsstege i glasfiber, 28 steg | AG7RTF EXL-2825 ft.168 "14 ft.2817 4 / 89 "3 1 / 4 "12 701 kr
RFQ
VESTIL EXL-32 förlängningsstege i glasfiber, 32 steg | AG7RTG EXL-3229 ft.192 "16 ft.3217 65 / 97 "3 1 / 8 "14 958 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EXL-24 förlängningsstege i glasfiber, 24 steg
10 317 kr /enhet