VESTIL EXL-28 förlängningsstege i glasfiber, 28 steg

Artikel: AG7RTF Modell: EXL-28
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

12 701 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängningsstege
Basspridning19 "
Basbredd6 22 / 71 "
Kapacitet300 Ibs
Stängd höjd174 "
Kollapsad höjd168 "
FärgOrange
Utökad längd25 ft.
Höjd168 "
Stege Längd14 ft.
StegematerialGlasfiber
Typ av stegeFörlängning
Längd6 22 / 71 "
Mäta enheterVARJE
Antal steg28
Utvändig bredd Bas17 4 / 89 "
Räls djup3 1 / 4 "
Stegdjup3 1 / 4 "
StegmaterialAluminium
Stegdjup1 1 / 2 "
Material för topplockPlast
TypEtt A
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.55
Fartygets höjd (cm)487.68
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellUtökad längdHöjdStege LängdAntal stegUtvändig bredd BasRäls djupPris
VESTIL EXL-24 förlängningsstege i glasfiber, 24 steg | AG7RTE EXL-2421 ft.144 "12 ft.2417 4 / 89 "3 1 / 4 "10 317 kr
RFQ
VESTIL EXL-32 förlängningsstege i glasfiber, 32 steg | AG7RTG EXL-3229 ft.192 "16 ft.3217 65 / 97 "3 1 / 8 "14 958 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EXL-28 förlängningsstege i glasfiber, 28 steg
12 701 kr /enhet