VESTIL FLAD-4-SS trappstege med hjul, låsbar hopfällbar design

Finns i lager
Artikel: AG7TCW Modell: FLAD-4-SS

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 328 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrappstege
Baslängd34.38 "
Basbredd23.75 "
Kapacitet350 Ibs
Caster Dia.4"
Caster TypPoly på Poly
HjulmaterialPoly På Poly
Hjulbredd1 1 / 4 "
Klättringsvinkel58 grader
Kollapserat djup14.125 "
Kollapsad höjd65.9375 "
Kollapsad bredd23.75 "
FärgSilver
Kryckspetshöjd1 3 / 4 "
Djup34.375 "
Avstånd mellan steg40.12 "
Vikta höjd65 15 / 16 "
Vikta längd14 1 / 8 "
Vikad bredd23 3 / 4 "
GradeGrade 202
Ledstångshöjd21.69 "
Ledstänger ingårJa
Höjd61.56 "
StegematerialStål
Längd34.312 "
MaterialRostfritt stål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul2
Antal hjul2
Antal steg4
Övergripande djup34.375 "
Totala höjden61.56 "
Total bredd23.75 "
Betygtyp I
Bakhjulsdia.4"
Bakhjulsbredd1.25 "
FjäderbelastadJa
Fjäderbelastad spärrhake1
Stegvinkel58 grader
Stegdjup7"
StegmaterialStål
Stegbredd16 1 / 8 "
Tips inuti Dia. (I.)1 1 / 8 "
Tips Utanför Dia. (I.)1 1 / 4 "
Översta steghöjd från marken39.88 "
Bredd23.687 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.15
Fartygets höjd (cm)156.37
Fartygets längd (cm)87.15
Fartygets bredd (cm)60.17
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupBaslängdKollapserat djupÖversta steghöjd från markenFärgDjupHöjdMaterialPris
VESTIL FLAD-2 Fällbar 2-stegsstege med hjul | AG7TCQ FLAD-218.6875 "18.69 "11.1875 "20.63 "Blå18.6875 "42.31 "Kolstål3 470 kr
VESTIL FLAD-2-SS Fällbar 2-stegsstege med hjul, rostfritt stål | AG7TCR FLAD-2-SS18.6875 "18.69 "11.1875 "20.63 "Silver18.6875 "42.31 "Rostfritt stål10 112 kr
VESTIL FLAD-3 Fällbar 3-stegsstege med hjul | AG7TCT FLAD-326.5 "26.5 "12.625 "30.25 "Blå26.5 "51.93 "Kolstål3 653 kr
VESTIL FLAD-3-SS Fällbar 3-stegsstege med hjul, rostfritt stål | AG7TCU FLAD-3-SS26.5 "26.5 "12.625 "30.25 "Silver26.5 "51.93 "Rostfritt stål11 853 kr
VESTIL FLAD-4 Fällbar 4-stegsstege med hjul | AG7TCV FLAD-434.375 "34.38 "14.125 "39.88 "Blå34.375 "61.56 "Kolstål6 196 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FLAD-4-SS trappstege med hjul, låsbar hopfällbar design
13 328 kr /enhet