VESTIL FLAD-2 hopfällbar 2-stegs stege med hjul

Finns i lager
Artikel: AG7TCQ Modell: FLAD-2

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 470 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrappstege
Baslängd18.69 "
Basbredd23.75 "
Kapacitet350 Ibs
Caster Dia.4"
Caster TypPoly på Poly
HjulmaterialPoly På Poly
Hjulbredd1 1 / 4 "
Klättringsvinkel58 grader
Kollapserat djup11.1875 "
Kollapsad höjd42.88 "
Kollapsad bredd23.75 "
FärgBlå
Kryckspetshöjd1 3 / 4 "
Djup18.6875 "
Avstånd mellan steg40.12 "
Vikta höjd42 7 / 8 "
Vikta längd11 3 / 16 "
Vikad bredd23 3 / 4 "
Ledstångshöjd21.69 "
Ledstänger ingårJa
Höjd42.31 "
StegematerialStål
Längd18.687 "
MaterialKolstål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul2
Antal hjul2
Antal steg2
Övergripande djup18.6875 "
Totala höjden42.31 "
Total bredd23.75 "
Betygtyp I
Bakhjulsdia.4"
Bakhjulsbredd1.25 "
FjäderbelastadJa
Fjäderbelastad spärrhake1
Stegvinkel58 grader
Stegdjup7"
StegmaterialStål
Stegbredd16 1 / 8 "
Tips inuti Dia. (I.)1 1 / 8 "
Tips Utanför Dia. (I.)1 1 / 4 "
Översta steghöjd från marken20.63 "
Bredd23.687 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)107.47
Fartygets längd (cm)47.47
Fartygets bredd (cm)60.17
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupBaslängdKollapserat djupÖversta steghöjd från markenFärgDjupHöjdMaterialPris
VESTIL FLAD-2-SS Fällbar 2-stegsstege med hjul, rostfritt stål | AG7TCR FLAD-2-SS18.6875 "18.69 "11.1875 "20.63 "Silver18.6875 "42.31 "Rostfritt stål10 112 kr
VESTIL FLAD-3 Fällbar 3-stegsstege med hjul | AG7TCT FLAD-326.5 "26.5 "12.625 "30.25 "Blå26.5 "51.93 "Kolstål3 653 kr
VESTIL FLAD-3-SS Fällbar 3-stegsstege med hjul, rostfritt stål | AG7TCU FLAD-3-SS26.5 "26.5 "12.625 "30.25 "Silver26.5 "51.93 "Rostfritt stål11 853 kr
VESTIL FLAD-4 Fällbar 4-stegsstege med hjul | AG7TCV FLAD-434.375 "34.38 "14.125 "39.88 "Blå34.375 "61.56 "Kolstål6 196 kr
VESTIL FLAD-4-SS trappstege med hjul, låsbar hopfällbar design | AG7TCW FLAD-4-SS34.375 "34.38 "14.125 "39.88 "Silver34.375 "61.56 "Rostfritt stål13 328 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FLAD-2 hopfällbar 2-stegs stege med hjul
3 470 kr /enhet