VESTIL FLAT-C Flat Bed Cart, 2000 Lb. Capacity, 60 x 30 x 42.5 Inch Size | AG7TCX

VESTIL FLAT-C Flat Bed Cart, 2000 Lb. Kapacitet, 60 x 30 x 42.5 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7TCX Modell: FLAT-C

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 055 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattform Lastbil
Kapacitet2000 Ibs
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulstorlek8 "x 2", 5 "x 2"
Caster Typ(2) Styv, (4) Vridbar
FärgBlå
Däckhöjd11.75 "
Däcklängd60 "
Däckbredd30 "
Höjd42.5 "
InkluderarHandtag, (4) svängbara hjul 5" x 2" och (2) styva polyuretanhjul 8" x 2"
Längd67.968 "
Lastkapacitet2000 Ibs
MaterialStål
Max. Plattformshöjd11.75 "
Mäta enheterVARJE
Antal batteriNej
Antal hjul6
Totala höjden42.5 "
Total längd68 "
Total bredd30 "
Plattformshöjd11.75 "
Plattform Längd60 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd30 "
KraftkällaManuell
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72.9
Fartygets höjd (cm)107.95
Fartygets längd (cm)172.64
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FLAT-C Flat Bed Cart, 2000 Lb. Kapacitet, 60 x 30 x 42.5 tum Storlek
7 055 kr /enhet