VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Örnnäbb trumlyftare, 1 trumma med bältesadel, 2000 Lb. Kapacitet, blå, stål | CE3DJT

VESTIL FMDL-2-LDS-B1 örnnäbbtrumlyftare, 1 trumma med bältesadel, 2000 Lb. Kapacitet, blått, stål

Artikel: CE3DJT Modell: FMDL-2-LDS-B1
30 045 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumlift
Kapacitet2000 Ibs
FärgBlå
Djup40.12 "
Drum ActionLyft och luta
TrummaterialStål, plast, fiber
Trummans storlek30 gal., 55 gal.
TrumtypÖppen stängd
FinishPulverlackat
För gaffeltjocklek2.5 "
För gaffelbredd7.5 "
Gaffelficka Center20.5 "
Gaffelfickhöjd2-1 / 2 "
Gaffelfickstorlek7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Gaffelficka bredd7-1 / 2 "
Höjd31.25 "
InkluderarSäkerhetskedja
Längd44.62 "
LyftstilDubbel
Lastkapacitet2000 Ibs
MaterialStål
Antal trummor2
DriftstypMekaniskt automatiserad, manuell
StandardOSHA 1910.178
StilBälte
Bredd45.31 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Vestil FMDL-2-LDS-B1 örnnäbbtrumlyftare är idealisk för att lyfta och transportera trummor med precision, särskilt de med kantad eller ringkantad topp. Dess 'Eagle Beak'-design griper säkert tag i trummans övre läpp, vilket säkerställer stabilitet under lyft och transport, vilket är viktigt för att förhindra spill, läckor och olyckor. Denna trumlyftare används i lager, tillverkningsanläggningar och distributionscenter för att effektivisera verksamheten, minska manuellt arbete och förbättra säkerheten på arbetsplatsen.

Funktioner:

  • Denna trumlyftare har en svetsad stålkonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet.
  • Den har en pulverlackerad finish som skyddar lyftaren från korrosion och slitage.
  • Denna trumlyftare erbjuder gaffelfickor som mäter 7-1/2 tum breda x 2-1/2 tum höga, användbara på 20-1/2 tums center, vilket ger kompatibilitet med gaffeltruckinställningar.
  • Den är utrustad med en medföljande spärrrem, vilket ökar säkerheten genom att fästa trumman vid enheten när du navigerar i ojämn terräng, vilket säkerställer att lasten förblir stabil.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är underhållsproceduren för Vestil FMDL-2-LDS-B1 örnnäbbtrumlyftare?

A.

  • Börja med att märka enheten som 'Out of Service'.
  • Rengör alla ytor noggrant, ta bort smuts eller skräp.
  • Gör en rutininspektion. Om du upptäcker deformiteter, korrosion, rost eller överdrivet slitage i de strukturella komponenterna, ta omedelbart enheten ur drift.
  • Ta itu med eventuella nödvändiga justeringar, byten och reparationer. Det är dock viktigt att inte modifiera bäraren på något sätt. Använd inte enheten om justeringar eller reparationer fortfarande är ofullständiga. Justeringar innebär mindre korrigeringar, som att dra åt lösa fästelement eller rengöra ytor, medan reparationer innebär att slitna delar byts ut mot tillverkargodkända komponenter.
  • Håll ett daterat register över alla reparationer, justeringar och utbyten.

F. Vilka trumstorlekar kan denna Vestil FMDL-2-LDS-B1 eagle beak trumlyftare hantera?

S. Den kan hantera trummor med storlekar från 30 till 55 liter.

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypTrummaterialTrumtypTrummans storlekLastkapacitetDrum ActionAntal trummorPris
VESTIL FMDL-1 Eagle Beak Lifter, 1 trumma, 1000 Lb. Kapacitet, blå, stål | AG7TEU FMDL-1-Stål, plast, fiberÖppen stängd30 gal., 55 gal.--120 583 kr
VESTIL FMDL-2 Eagle Beak Lifter, 2 trummor, 2000 Lb. Kapacitet, blå, stål | AG7TEW FMDL-2-Stål, plast, fiberÖppen stängd30 gal., 55 gal.--232 270 kr
VESTIL FMDL-1-LDS-B1 Eagle Beak Trumlyftare, 1 trumma med bältesadel, 1000 Lb. Kapacitet, blå, stål | CE3DJQ FMDL-1-LDS-B1-Stål, plast, fiberÖppen stängd30 gal., 55 gal.--119 898 kr
RFQ
VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Örnnäbb trumlyftare, 1 trumma med rulle, 1000 Lb. Kapacitet, blå, stål | CE3DJR FMDL-1-LDS-R3-Stål, plast, fiberÖppen stängd30 gal., 55 gal.--119 725 kr
RFQ
VESTIL FMDL-2-LDS-R3 Eagle Beak Trumlyftare, 1 trumma med rulle, 2000 Lb. Kapacitet, blå, stål | CE3DJU FMDL-2-LDS-R3-Stål, plast, fiberÖppen stängd30 gal., 55 gal.--229 715 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FMDL-2-LDS-B1 örnnäbbtrumlyftare, 1 trumma med bältesadel, 2000 Lb. Kapacitet, blått, stål
30 045 kr /enhet