VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Örnnäbb trumlyftare, 1 trumma med rulle, 1000 Lb. Kapacitet, blå, stål | CE3DJR

VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Eagle Beak Trumlyftare, 1 trumma med rulle, 1000 Lb. Kapacitet, blått, stål

Artikel: CE3DJR Modell: FMDL-1-LDS-R3
19 725 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumlift
Kapacitet1000 Ibs
FärgBlå
Djup46.5 "
Drum ActionLyft och luta
TrummaterialStål, plast, fiber
Trummans storlek30 gal., 55 gal.
TrumtypÖppen stängd
FinishPulverlackat
För gaffeltjocklek2.5 "
För gaffelbredd7.5 "
Gaffelficka Center20.5 "
Gaffelfickhöjd2-1 / 2 "
Gaffelfickstorlek7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Gaffelficka bredd7-1 / 2 "
Höjd31.25 "
InkluderarSäkerhetskedja
Längd46.5 "
LyftstilSingle
Lastkapacitet1000 Ibs
MaterialStål
Antal trummor1
Antal rullar3
DriftstypMekaniskt automatiserad, manuell
StandardOSHA 1910.178
StilRoller
Bredd28.5 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Eagle Break trumlyftare gör att en gaffeltrucksförare enkelt kan säkra, flytta och släppa trummor utan att lämna gaffeltruckens säte.

Funktioner:

  • Denna enhet levereras med ett säkerhetsskydd för att fästa enheten på en gaffeltruck.
  • Dess gaffelfickor är 7-1/2 tum breda x 2-1/2 tum höga.
  • En spärrrem medföljer för att fästa trumman vid enheten vid färd över ojämn terräng.

Kompatibla tillbehör:

  • Vestil LDS-R3 & LDS-B1 lyfttrumsadlar: Dessa sadlar i rullstil har två hål för fastsättning av spärrremskrok.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA 1910-178

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ av trummor används med VESTIL FMDL-1-LDS-R3?

A. Den är idealisk för öppna (lock installerade och säkrade) och stängda trummor, 30 & 55-gallonsfat. Dessa plast-/stål-/fiberfat har en toppläpp som är tillräckligt stark för att stödja trummans vikt.

F. Vad är den här trumlyftaren gjord av?

S. Den har en svetsad stålkonstruktion med inbakad, pulverlackerad finish.

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypTrummaterialTrumtypTrummans storlekLastkapacitetDrum ActionAntal trummorPris
VESTIL FMDL-1 Eagle Beak Lifter, 1 trumma, 1000 Lb. Kapacitet, blå, stål | AG7TEU FMDL-1-Stål, plast, fiberÖppen stängd30 gal., 55 gal.--118 331 kr
VESTIL FMDL-2 Eagle Beak Lifter, 2 trummor, 2000 Lb. Kapacitet, blå, stål | AG7TEW FMDL-2-Stål, plast, fiberÖppen stängd30 gal., 55 gal.--224 039 kr
VESTIL FMDL-1-LDS-B1 Eagle Beak Trumlyftare, 1 trumma med bältesadel, 1000 Lb. Kapacitet, blå, stål | CE3DJQ FMDL-1-LDS-B1-Stål, plast, fiberÖppen stängd30 gal., 55 gal.--119 898 kr
RFQ
VESTIL FMDL-2-LDS-B1 Örnnäbb trumlyftare, 1 trumma med bältesadel, 2000 Lb. Kapacitet, blå, stål | CE3DJT FMDL-2-LDS-B1-Stål, plast, fiberÖppen stängd30 gal., 55 gal.--230 045 kr
RFQ
VESTIL FMDL-2-LDS-R3 Eagle Beak Trumlyftare, 1 trumma med rulle, 2000 Lb. Kapacitet, blå, stål | CE3DJU FMDL-2-LDS-R3-Stål, plast, fiberÖppen stängd30 gal., 55 gal.--229 715 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FMDL-1-LDS-R3 Eagle Beak Trumlyftare, 1 trumma med rulle, 1000 Lb. Kapacitet, blått, stål
19 725 kr /enhet