VESTIL FTTM-2 Gaffellyftsfäste | CE3DKJ

VESTIL FTTM-2 Gaffellyftsfäste

Finns i lager
Artikel: CE3DKJ Modell: FTTM-2

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 325 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastutrustning för gaffeltruck
Boll 1 Kapacitet7500 Ibs
Kula 1 Dia.2 5 / 16 "
Boll 2 Kapacitet3500 Ibs
Kula 2 Dia.2"
Boll 3 Kapacitet2000 Ibs
Kula 3 Dia.1 7 / 8 "
Kedjelängd56 "
FärgGul
Höjd8.06 "
Längd20.56 "
MaterialStål
Max. Tungbelastning1500 Ibs
Bredd14.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Vestil FTTM-2 gaffeltruck används för att flytta utrustning i trånga utrymmen. Den kan enkelt fästas på gaffeltrucken och har en 3-kula koppling som kan tas bort och roteras efter behov. Den maximala tryckkapaciteten för varje kula är 2000, 3500 och 7500 lb.

Funktioner:

  • Slitstark konstruktion för aggressiv hantering och gulbelagd finish för hög synlighet.
  • Levereras med gaffelfickor som mäter 4-5/16 x 1-11/16 kvadrattum (BxH) som gör det enkelt att fästa med gafflarna och en 56-tums säkerhetskedja för att säkra enheten med gaffeltrucken.

Vanliga frågor och svar:

F. Var används gaffeltruckar?

A. Gaffeltruckar är idealiska för att flytta runt utrustning i trånga utrymmen i de flesta tillverknings- och underhållsanläggningar.

F. Vad är tungbelastning på ett drag?

A. Tungbelastningen (vikten) är den statiska kraft som släpvagnen/gaffeltrucken utövar på dragkulan. En exakt tungbelastning kan avgöra säkerhetsklassificeringen för släpvagnskopplingen. Den maximala tunglastkapaciteten för Vestil FTTM-2 gaffeltruck är 1500 lb.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FTTM-2 Gaffellyftsfäste
6 325 kr /enhet