VESTIL FWST-48-4P Vändskivedragbar släpvagn, 5000 Lb. Kapacitet, polyuretan

Finns i lager
Artikel: AG7TJH Modell: FWST-48-4P

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

95 327 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFemtehjulsstyrningssläp
Kapacitet5,000 Ibs
Caster Dia.12 "
Hjulmaterialpolyuretan
Caster Typpolyuretan
Hjulbredd3"
FärgPlatina grå
Däcksmätare12
Däckhöjd19 "
Främre hjul Dia.12 "
Framhjulsmaterialpolyuretan
Bredd på främre hjul3"
Höjd41 "
InkluderarPlattform 96" Längd x 48" Bredd
Längd96 "
Lastkapacitet5000 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal batteriNej
Antal Hylla1
Antal hjul4
Antal hyllor1
Totala höjden41 "
Total längd129.88 "
Total bredd48 "
PlåtmaterialStål
Plate Storlek14 "
plattypFyrkant
Plattform Längd96 "
Plattformsbredd48 "
Precisionsaxiallager1 / 4 "
Bakhjul Dia.12 "
Material för bakhjulpolyuretan
Bredd på hjul bak3"
Hjuldiameter12 "
Hjultyppolyuretan
Hjulbredd3"
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 204.75
Fartygets höjd (cm)104.14
Fartygets längd (cm)243.84
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdCaster Dia.Caster TypTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddHjulbreddDäcksmätarePris
VESTIL FWST-36-4P Vändskivedragbar släpvagn, 4500 Lb. Kapacitet, polyuretan | AG7TJD FWST-36-4P105.88 "12 "-36 "72 "36 "3"1274 127 kr
VESTIL FWST-36-4PNU Släpvagn med vändskiva, 4500 Lb. Kapacitet, pneumatisk | AG7TJE FWST-36-4PNU105.88 "16 5 / 8 "Pneumatisk36 "72 "36 "4 3 / 4 "1280 211 kr
VESTIL FWST-48-10P Vändskivedragbar släpvagn, 10000 Lb. Kapacitet, polyuretan | AG7TJF FWST-48-10P129.88 "12 "-48 "96 "48 "4"7123 209 kr
RFQ
VESTIL FWST-48-10PNU Släpvagn med vändskiva, 10000 Lb. Kapacitet, pneumatisk | AG7TJG FWST-48-10PNU129.88 "16 "Solid pneumatisk48 "96 "48 "4"7130 188 kr
VESTIL FWST-48-4PNU Släpvagn med vändskiva, 5000 Lb. Kapacitet, pneumatisk | AG7TJJ FWST-48-4PNU-16 "Pneumatisk-96 "48 "3"1299 875 kr
VESTIL FWST-512-10P Släpvagn med vändskive, 144 tum x 60 tum, polyuretan | AG7TJK FWST-512-10P177.88 "12 "-60 "144 "60 "4"7149 384 kr
VESTIL FWST-512-10PNU Släpvagn med vändskive, 144 tum x 60 tum, pneumatisk | AG7TJL FWST-512-10PNU177.88 "16 "Solid pneumatisk60 "144 "60 "4"7156 376 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FWST-48-4P Vändskivedragbar släpvagn, 5000 Lb. Kapacitet, polyuretan
95 327 kr /enhet