VESTIL FWST-36-4PNU dragsläp med vändskiva, 4500 Lb. Kapacitet, pneumatisk

Artikel: AG7TJE Modell: FWST-36-4PNU
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

80 211 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFemtehjulsstyrningssläp
Kapacitet4,500 Ibs
Caster Dia.16 5 / 8 "
Caster TypPneumatisk
Hjulbredd4 3 / 4 "
FärgPlatina grå
Däcksmätare12
Däckhöjd24 1 / 8 "
Främre hjul Dia.16.625 "
FramhjulsmaterialPneumatisk
Bredd på främre hjul4.75 "
Höjd41 "
InkluderarPlattform 72" Längd x 36" Bredd
Längd72 "
Lastkapacitet4500 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal batteriNej
Antal Hylla1
Antal hjul4
Antal hyllor1
Totala höjden41 "
Total längd105.88 "
Total bredd36 "
PlåtmaterialStål
Plate Storlek14 "
plattypFyrkant
Plattform Längd72 "
Plattformsbredd36 "
Precisionsaxiallager1 / 4 "
Bakhjul Dia.16.625 "
Material för bakhjulPneumatisk
Bredd på hjul bak4.75 "
Hjuldiameter16 "
HjultypPneumatisk
Hjulbredd3"
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 218.25
Fartygets höjd (cm)104.14
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdCaster Dia.Caster TypTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddHjulbreddDäcksmätarePris
VESTIL FWST-36-4P Vändskivedragbar släpvagn, 4500 Lb. Kapacitet, polyuretan | AG7TJD FWST-36-4P105.88 "12 "-36 "72 "36 "3"1274 127 kr
RFQ
VESTIL FWST-48-10P Vändskivedragbar släpvagn, 10000 Lb. Kapacitet, polyuretan | AG7TJF FWST-48-10P129.88 "12 "-48 "96 "48 "4"7123 209 kr
RFQ
VESTIL FWST-48-10PNU Släpvagn med vändskiva, 10000 Lb. Kapacitet, pneumatisk | AG7TJG FWST-48-10PNU129.88 "16 "Solid pneumatisk48 "96 "48 "4"7130 188 kr
RFQ
VESTIL FWST-48-4P Vändskivedragbar släpvagn, 5000 Lb. Kapacitet, polyuretan | AG7TJH FWST-48-4P129.88 "12 "-48 "96 "48 "3"1295 327 kr
RFQ
VESTIL FWST-48-4PNU Släpvagn med vändskiva, 5000 Lb. Kapacitet, pneumatisk | AG7TJJ FWST-48-4PNU-16 "Pneumatisk-96 "48 "3"1299 875 kr
RFQ
VESTIL FWST-512-10P Släpvagn med vändskive, 144 tum x 60 tum, polyuretan | AG7TJK FWST-512-10P177.88 "12 "-60 "144 "60 "4"7149 384 kr
RFQ
VESTIL FWST-512-10PNU Släpvagn med vändskive, 144 tum x 60 tum, pneumatisk | AG7TJL FWST-512-10PNU177.88 "16 "Solid pneumatisk60 "144 "60 "4"7156 376 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FWST-36-4PNU dragsläp med vändskiva, 4500 Lb. Kapacitet, pneumatisk
80 211 kr /enhet