VESTIL G8-18-B strukturell rackskydd, med stötfångare, storlek 18 x 10 tum

Finns i lager
Artikel: AG7TJX Modell: G8-18-B

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 910 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallställsskydd med stötfångare
TillbehörstypSkruva på
Bulthål Dia. (I.)0.875 "
Kanalstorlek8"
Kanaltjocklek0.22 "
FärgGul
Djup7.8125 "
Höjd18.25 "
Längd8"
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Monteringshålstorlek7 / 8 "
Monteringsplattans djup6"
Monteringsplattans tjocklek1 / 4 "
Monteringsplattans bredd10 1 / 16 "
Antal monteringshål4
Paketstorlek1
Plattlängd6"
Tallriksbredd10 1 / 16 "
Ståltjocklek6 In.
Användbar längd2 11 / 16 "
Användbar bredd6 9 / 16 "
Bredd10 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)46.67
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdArtikelAnvändbar längdPris
VESTIL G8-12 strukturell rackskydd, 12 x 10 tums storlek | AG7TJU G8-126"12.25 "Pallställsskydd3 11 / 16 "987SEK
VESTIL G8-12-B strukturell rackskydd, med stötfångare, 12 x 10 tums storlek | AG7TJV G8-12-B7.8125 "12.25 "Pallställsskydd med stötfångare2 11 / 16 "1 426 kr
VESTIL G8-18 strukturell rackskydd, 18 x 10 tum | AG7TJW G8-186"18.25 "Pallställsskydd3 11 / 16 "1 314 kr
VESTIL G8-24 strukturell rackskydd, 24 x 10 tums storlek | AG7TJY G8-246"24.25 "Pallställsskydd3 11 / 16 "1 457 kr
VESTIL G8-24-B konstruktionsskydd, med stötfångare, storlek 24 x 10 tum | AG7TJZ G8-24-B7.8125 "24.25 "Pallställsskydd med stötfångare2 11 / 16 "2 335 kr
VESTIL G8-36 strukturell rackskydd, 36 x 10 tums storlek | AG7TKA G8-366"36.25 "Pallställsskydd3 11 / 16 "2 005 kr
VESTIL G8-36-B konstruktionsskydd med stötfångare, 36 x 10 tum | AG7TKB G8-36-B7.8125 "36.25 "Pallställsskydd med stötfångare2 11 / 16 "3 087 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL G8-18-B strukturell rackskydd, med stötfångare, storlek 18 x 10 tum
1 910 kr /enhet