VESTIL H-100-LD-ORG-C Självdumpande behållare, lätt, lågprofil, 1 kub. yd., 2000 Lb., Orange, Stål | AG7TND

VESTIL H-100-LD-ORG-C Självdumpande behållare, lätt, lågprofil, 1 ku. yd., 2000 Lb., Orange, Stål

Finns i lager
Artikel: AG7TND Modell: H-100-LD-ORG-C

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 558 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvdumpande behållare
Kapacitet2000 Ibs
FärgOrange
Gaffelficka Center21 5 / 8 "
Gaffelfickhöjd2"
Gaffelficka bredd7"
Mätare12 ga
Mätare (stål)12 ga
Höjd28 1 / 8 "
Längd51 3 / 16 "
MaterialStål
Totala höjden28.25 "
Användbar längd46-5 / 16 "
Användbar bredd48 "
Volym1 cu. yd.
Bredd51 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 146.25
Fartygets höjd (cm)71.76
Fartygets längd (cm)130.18
Fartygets bredd (cm)123.03
HS-kod7309000090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymKapacitetLängdBreddHöjdGaffelficka CenterMätare (stål)Pris
VESTIL H-100-LD självdumpande behållare, lätt, låg profil, 1 kub. yd., 2000 Lb., Blå, Stål | AG7TMZ H-100-LD1 cu. yd.2000 Ibs51.19 "51 "28.13 "21 5 / 8 "-21 272 kr
VESTIL H-100-LD-GRN-T Självdumpande behållare, lätt, lågprofil, 1 kub. yd., 2000 Lb., Grön, Stål | AG7TNB H-100-LD-GRN-T1 cu. yd.2000 Ibs51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-20 558 kr
VESTIL H-100-LD-GY-SG Självdumpande behållare, lätt, 1 kub. yd., 2000 Lb., Battleship Grey, Steel | AG7TNC H-100-LD-GY-SG1 cu. yd.2000 Ibs51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-20 558 kr
VESTIL H-100-LD-SR Självdumpande behållare, lätt, lågprofil, 1 kub. yd., 2000 Lb., Röd, Stål | AG7TNE H-100-LD-SR1 cu. yd.2000 Ibs51 3 / 16 "48 7 / 16 "28 1 / 4 "--20 558 kr
VESTIL H-100-LD-WHT självdumpande behållare, lätt, låg profil, 1 kub. yd., 2000 Lb., vit, stål | AG7TNF H-100-LD-WHT1 cu. yd.2000 Ibs51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-20 558 kr
VESTIL H-100-LD-YEL Självdumpande behållare, lätt, lågprofil, 1 kub. yd., 2000 Lb., Gul, Stål | AG7TNG H-100-LD-YEL1 cu. yd.2000 Ibs51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-20 558 kr
VESTIL H-150-LD självdumpande behållare, lätt, låg profil, 1.5 cu. yd., 2000 Lb., Blå, Stål | AG7TPA H-150-LD1 1/2 kub. yd.2000 Ibs56.5 "51 "38.63 "21 5 / 8 "-24 301 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL H-100-LD-ORG-C Självdumpande behållare, lätt, lågprofil, 1 ku. yd., 2000 Lb., Orange, Stål
20 558 kr /enhet