VESTIL H-TRAIL Hoist Trailer, 2000 Lb. Kapacitet, blå/gul | AG7UKZ

VESTIL H-TRAIL Hoist Trailer, 2000 Lb. Kapacitet, blå/gul

Artikel: AG7UKZ Modell: H-TRAIL
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

31 220 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHiss Trailer
Armlängd53 1/2 "till 77 1/2"
Armlängd @ 1,150 XNUMX lbs.65 3 / 4 "
Armlängd @ 2,000 XNUMX lbs.53 3 / 4 "
Armlängd @ 650 XNUMX lbs.77 3 / 4 "
Kulkopplingklass 2
Bollstorlek1 7 / 8 "
Kapacitet2000 Ibs
FärgBlå
RammaterialStål
Främre hjul Dia.5"
FramhjulsmaterialHalvstål
Typ av främre hjulStel
Bredd på främre hjul2"
Framhjulsdia.16 "
Höjd80.375 "
Längd91.75 "
Sänkt höjd @ 1,150 XNUMX lbs.20 "
Sänkt höjd @ 2,000 XNUMX lbs.26 1 / 4 "
Sänkt höjd @ 650 XNUMX lbs.13 3 / 4 "
MaterialStål
Max. Bomhöjd vid fullt utdrag90 "
Max. Bomlängd77.75 "
Max. Lastkapacitet vid full utbyggnad650 Ibs
Mäta enheterVARJE
Min. Bomhöjd vid fullt utdrag13.75 "
Min. Bomlängd53.75 "
Antal hjul6
Antal främre hjul2
Antal bakhjul2
Övergripande djup93.75 "
Totala höjden103.4375 "
Total längd93.75 "
Total bredd47.5 "
BärbarJa
KraftkällaPneumatisk
Höjd höjd @ 1,150 XNUMX lbs.84 5 / 16 "
Höjd höjd @ 2,000 XNUMX lbs.78 3 / 8 "
Höjd höjd @ 650 XNUMX lbs.90 "
Bakhjul Dia.4"
Material för bakhjulForm på gummi
Typ bakhjulSnurra
Bredd på hjul bak2"
Bakhjulsdia.4"
släpvagnsJa
Enhetslängd @ 1,150 XNUMX lbs.81 7 / 8 "
Enhetslängd @ 2,000 XNUMX lbs.71 "
Enhetslängd @ 650 XNUMX lbs.93 3 / 4 "
Hjul Dia.16 "
Hjulbredd4.8 "
Bredd45.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 238.05
Fartygets höjd (cm)204.15
Fartygets längd (cm)233.05
Fartygets bredd (cm)115.41
HS-kod8426190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL H-TRAIL Hoist Trailer, 2000 Lb. Kapacitet, blå/gul
31 220 kr /enhet