HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Insulgrip -stift och hylspluggar, 2 -polig, jordningsstil 2


Filter
Kroppsmaterial: Valox 357 hölje och aluminiumhölje , Färg: Grå , Sladdtyp: Bärbar , Exponeringsförhållanden: Vattentät , Material: Komposit , Monteringssätt: Cord , Antal polacker: 2 , Antal ledningar: 3 , Fas: 1 , Typ: Jordningstil II , Spänning: 600VAC / 250VDC , Spänningsvärde: 600/250 VAC / VDC
StilModellAmpsStrömTrådstorlekPris (ex moms)
A
HBL360PS2W
60Den 60# 6 - # 4 AWG8 372 SEK
B
HBL3100PS2W
100Den 100# 4 - # 2 AWG12 476 SEK

Insulgrip -stift och hylspluggar, 2 -polig, jordningsstil 2

Hubbell Wiring Device-Kellems Insulgrip stift- och hylspluggar är idealiska för att förhindra oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelser i konstruktion och industriella applikationer. Dessa jordade typ 2 hankontakter har Valox 357 -hölje med Rynite SST35 -packningsklämmor för att ge slagmotstånd och hållbarhet. De har en låsring för att ge en vattentät tätning och mässingskontakter för pålitlig elektrisk anslutning. Välj bland ett brett utbud av dessa gråfärgade 600VAC / 250VDC -kontakter, tillgängliga i nuvarande betyg på 60 & 100A.
Raptor Supplies erbjuder också 2/3/4-polig, stift och hylsa pluggar? för drift i strömstyrkor på 30, 60 och 100A.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?