VESTIL HDD-36-7-P-SSC Bärbar hydraulisk trumdumper, ränna i rostfritt stål, 750 Lb. Kapacitet, 36 tum Storlek | AG7TXD 33RX13

VESTIL HDD-36-7-P-SSC Bärbar hydraulisk trumdumper, ränna i rostfritt stål, 750 Lb. Kapacitet, 36 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7TXD Modell: HDD-36-7-P-SSCKorsreferens: 33RX13

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

106 901 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumdumper
accepterarTrummor på 30 och 55 liter
Kapacitet750 Ibs
HjulmaterialGlasfylld nylon
Chute Reach14 "
Rännstorlek24 "
FärgBlått, silver
Cylinderdia.2 1 / 2 "
Cylinderlängd18 "
Djup61 1 / 2 "
Utdelar höjd i36 "
TrummaterialStål, plast, fiber
Trumrotation135 grader
Trummans storlek30 gal., 55 gal.
Dumpvinkel45 grader
Dumphöjd36 "
RammaterialStål
Frekvens60 Hz
Framhjulsdia.8"
FramhjulsfinishGlasfylld
FramhjulsmaterialNylon
Framhjulsbredd2"
Handhållen kontrollkabellängd8 ft.
Höjd63 3 / 4 "
HP3 / 4 hp
Längd61.5 "
Nivåhöjd63 3 / 4 "
Sänkt höjd63 3 / 4 "
MaterialStål
Max. Dumphöjd36 "
Mäta enheterVARJE
Motor HP3/4
Motor stil56-ram
Fas1
BärbarJa
Nätsladdslängd8 ft.
KraftkällaElektrisk sladd
Höj tiden42 sek.
Höjd höjd96 "
Bakhjulsdia.6"
BakhjulsfinishGlasfylld
Material för bakhjulGlasfylld nylon
Bakhjulsbredd2"
Rotationshöjd frigång96 "
Spänning115V
HjulmaterialGlasfylld nylon
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 354.6
Fartygets höjd (cm)161.93
Fartygets längd (cm)156.21
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. DumphöjdKapacitetChute ReachKraftkällaHöj tidenRotationshöjd frigångFärgCylinderdia.Pris
VESTIL HDD-48-10-P Trumdumper, 1000Lb. Kapacitet | AB3KXR 1TZ83 HDD-48-10-P48 "1000 Ibs14 "Elektrisk sladd42 sek.116 3 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "78 933 kr
RFQ
VESTIL HDD-60-7-P Trumdumper, 750 Lb. Kapacitet | AB3KXT 1TZ85 HDD-60-7-P60 "750 Ibs14 "Elektrisk sladd42 sek.137 1 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "76 474 kr
RFQ
VESTIL HDD-72-10-P Trumdumper, 72 tums höjd, 1000 Lb. Kapacitet | AF3PYC 8APP7 HDD-72-10-P72 "-13 1 / 2 "Elektrisk sladd42 sek.157 1 / 2 "Blå, gul2 1 / 2 "85 261 kr
RFQ
VESTIL HDD-48-7-P Trumdumper, 48 tums höjd, 750 Lb. Kapacitet | AF3PYY 8ARA3 HDD-48-7-P48 "750 Ibs14 "Elektrisk sladd34 sek.116 3 / 4 "Blå, gul2 1 / 2 "80 334 kr
RFQ
VESTIL HDD-36-7-P Trumdumper, 36 tums höjd, 750 Lb..lock | AF4QEW 9FA30 HDD-36-7-P36 "750 Ibs14 "Elektrisk sladd42 sek.96 "Blå, gul2 1 / 2 "70 132 kr
VESTIL HDD-36-10-P-SSC Bärbar hydraulisk trumdumper, ränna i rostfritt stål, 1000 Lb. Kapacitet, 36 tum Storlek | AG7TWX 33RX09 HDD-36-10-P-SSC36 "1000 Ibs14 "Elektrisk sladd42 sek.96 "Blått, silver2 1 / 2 "118 318 kr
VESTIL HDD-36-15-P Bärbar hydraulisk trumdumper, 1500 Lb. Kapacitet, 36 tum Storlek | AG7TWZ 33RW96 HDD-36-15-P36 "1500 Ibs14 "Elektrisk sladd42 sek.96 "Blå, gul2 1 / 2 "84 494 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HDD-36-7-P-SSC Bärbar hydraulisk trumdumper, ränna i rostfritt stål, 750 Lb. Kapacitet, 36 tums storlek
106 901 kr /enhet