VESTIL HDOC-1830-9 Matta End Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapacitet, 18 tum x 30 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7TZW Modell: HDOC-1830-9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

781SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAllmänt ändamål Dolly
Kapacitet900 Ibs
Caster Dia.3"
HjulmaterialHårt gummi
Hjulstorlek3 "x 1.25"
Caster TypSnurra
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgTan
Däckhöjd5 3 / 4 "
Däcklängd30 "
DäcktypMatta
Däckbredd18 "
Djup30 "
Höjd5.75 "
Längd30 "
MaterialTrä
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Statisk lastkapacitet900 Ibs
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)14.61
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDäckbreddKapacitetHjulmaterialDjupHöjdAntal hjulBreddHjulstorlekPris
VESTIL HDOC-1218-9 Matta End Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapacitet, 12 tum x 18 tum Storlek | AG7TZU HDOC-1218-912 "900 IbsHårt gummi18 "5"412 "3 "x 1.25"672SEK
VESTIL HDOC-1624-9 Matta End Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapacitet, 16 tum x 24 tum Storlek | AG7TZV HDOC-1624-916 "900 IbsHårt gummi24 "5.75 "416 "3 "x 1.25"704SEK
VESTIL HDOC-2448-12 Matta End Hardwood Dolly, 1200 Lb. Kapacitet, 24 tum x 48 tum Storlek | AG7TZX HDOC-2448-1224 "1200 Ibspolyuretan48 "7.5 "624 "5" x 1 1/4" och 4" x 1 1/4"2 350 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HDOC-1830-9 Matta End Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapacitet, 18 tum x 30 tum Storlek
781SEK /enhet