Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL HDOC-1218-9 Matta End Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapacitet, 12 tum x 18 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7TZU Modell: HDOC-1218-9
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
902SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAllmänt ändamål Dolly
Kapacitet900 Ibs
Caster Dia.3"
HjulmaterialHårt gummi
Hjulstorlek3 "x 1.25"
Caster TypSnurra
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgTan, Gray
Däckhöjd5"
Däcklängd18 "
DäcktypMatta
Däckbredd12 "
Djup18 "
Höjd5"
Längd18 "
MaterialTrä
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Storlek12 "x 18"
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.735
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDäckbreddKapacitetHjulmaterialDjupHöjdAntal hjulBreddHjulstorlekPris
VESTIL HDOC-1624-9 Matta End Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapacitet, 16 tum x 24 tum Storlek | AG7TZV HDOC-1624-916 "900 IbsHårt gummi24 "5.75 "416 "3 "x 1.25"950SEK
VESTIL HDOC-1830-9 Matta End Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapacitet, 18 tum x 30 tum Storlek | AG7TZW HDOC-1830-918 "900 IbsHårt gummi30 "5.75 "418 "3 "x 1.25"781SEK
VESTIL HDOC-2448-12 Matta End Hardwood Dolly, 1200 Lb. Kapacitet, 24 tum x 48 tum Storlek | AG7TZX HDOC-2448-1224 "1200 Ibspolyuretan48 "7.5 "624 "5" x 1 1/4" och 4" x 1 1/4"2 350 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HDOC-1218-9 Matta End Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapacitet, 12 tum x 18 tum Storlek
902SEK /enhet