VESTIL HDOC-2448-12 Matta End Hardwood Dolly, 1200 Lb. Kapacitet, 24 tum x 48 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7TZX Modell: HDOC-2448-12

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 350 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAllmänt ändamål Dolly
Kapacitet1200 Ibs
Matta storlek24 "x 12"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulstorlek5" x 1 1/4" och 4" x 1 1/4"
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
FärgTan
Däckhöjd7 1 / 2 "
Däcklängd48 "
Däckbredd24 "
Djup48 "
Höjd7.5 "
Längd48 "
MaterialTrä
Mäta enheterVARJE
Antal hjul6
Sidobrädor Storlek3 1/2 "x 24"
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)18.73
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDäckbreddKapacitetHjulmaterialDjupHöjdAntal hjulBreddHjulstorlekPris
VESTIL HDOC-1218-9 Matta End Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapacitet, 12 tum x 18 tum Storlek | AG7TZU HDOC-1218-912 "900 IbsHårt gummi18 "5"412 "3 "x 1.25"902SEK
VESTIL HDOC-1624-9 Matta End Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapacitet, 16 tum x 24 tum Storlek | AG7TZV HDOC-1624-916 "900 IbsHårt gummi24 "5.75 "416 "3 "x 1.25"950SEK
VESTIL HDOC-1830-9 Matta End Hardwood Dolly, 900 Lb. Kapacitet, 18 tum x 30 tum Storlek | AG7TZW HDOC-1830-918 "900 IbsHårt gummi30 "5.75 "418 "3 "x 1.25"781SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HDOC-2448-12 Matta End Hardwood Dolly, 1200 Lb. Kapacitet, 24 tum x 48 tum Storlek
2 350 kr /enhet